日本ノート
リングノート ケンブリッジ CAMBRIDGE
用途
ケンブリッジ大学の公ライセンス商品。ケンブリッジ大学のエンブレムとロゴを使用した格式高いデザイン。
スプリング綴じ(スパイラルリング)のノートでレトロな印象。
シャーペンでもボールペンでも書きやすい本文用紙を使用。
枚数
62
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
規格
寸法(幅W×高さH)(mm)
罫幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20243810
P909
A4
400
A4変型
本文:218×282
7罫33行通し罫
¥
820
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
20243819
P910
B5
290
B5変型
本文:179×248
6罫36行通し罫
¥
680
¥
579
¥
637
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください