曜日別特売

空調服(R) スターターキット(25V)

空調服(R) スターターキット(25V) - 空調服空調服(R) スターターキット(25V) - 空調服空調服(R) スターターキット(25V) - 空調服空調服(R) スターターキット(25V) - 空調服

空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。
【ファン】
最大風量が2時間続く!ハイパワーで長時間連続稼働!!
最大瞬間風量103L/秒。
上蓋と羽根が水洗いできる!(※上蓋と羽根は取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。水洗い後はしっかり乾かしてから取り付けてください。)
【バッテリー】
最大電圧25vの大容量バッテリー
4段階切替が可能
防塵・防水(*1)で屋外での使用も安心
シンプル表示!操作もラクサク
*1 水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。

適合FA25112シリーズのみセット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA25112シリーズ)、空調服(R)バッテリー(BT25211)、空調服(R)ケーブル(CB25311)、空調服(R)急速AC充電アダプター(CG25411)、空調服(R)バッテリーケース(CA25510)厚さ(mm)【ファン】47質量(g)【バッテリー】402【ファン】115(※ファン1個)出力4段階 (25V / 【20V / 【15V / 【10V)連続使用時間(時間)【バッテリー】FA25112シリーズ使用時 2(最大風量時)・16(最小風量時)寿命【ファン】3000時間(出力25Vでの公称値)充電時間(時間)5.5(CG25411のみ対応)※数値はご使用環境により変わります。目安としてお考えください。動作時間【25V時】2時間【20V時】3.5時間【15V時】8時間【10V時】16時間(※ファン2個の値)バッテリー容量(mAh)4920(70.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)【バッテリー】123×84.5×29RoHS指令(10物質対応)対応風量(L/sec)【25V時】103 / 【20V時】82 / 【15V時】60 / 【12V時】48(※ファン2個の値)内容量1セット
注意
※25vモードはハードワークなどによる大量発汗時のみ使用してください。

※6Lサイズ以上のウェア、 KU92130、KU92030、KU92320、KU92330、KU92340、KU92400、KU92425の3Lサイズ以上、1-9820/1-9920のウェアやズボンには、キットのケーブルが対応していないため、別途お買い求めください。
※実際の製品の色は若干異なる場合がございます。ご了承ください。
※ファンのモーター部分は水洗い不可です。
※空調服(R)をご利用の際は、専用の機器および空調服(R)専用のウェア・ファン・バッテリー等を必ずご使用ください。他社製品と組み合わせて使用した場合、故障や事故の原因となる可能性があり、その際の責任は負いかねますので、ご了承ください。
※この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20241895SK25011K50グレー
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
20241911SK25011K90ブラック
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
20241920SK25011N50ブルー
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする