イージーホーム用 メッシュデッキ

イージーホーム用 メッシュデッキ WILD イージーホーム用 メッシュデッキ WILD イージーホーム用 メッシュデッキ WILD

小動物用ケージ内取り付け型ステージ。ワイヤーメッシュで丈夫なステージ。イージーホーム60シリーズには本品を2つを組み合わせればL字型に連結が可能!
お手入れしやすいメッシュタイプ。ケージの空間を有効活用。
各種イージーホームに、奥行きをぴったり合わせた専用ステージ。
ケージの中の空間を上手に活用することができます。

付属品留め具 材質スチール 対象生体:うさぎ・チンチラ・デグー・フクロモモンガ・シマリス・ファンシーラット サイズ(mm)W130×D450 内容量1個
注意
※本品は、イージーホームシリーズ用のケージ内取り付け用ステージです。 他の目的には使用しないで下さい。
※使用状況を観察しながら、使い始めは低い位置から慣らすようにして下さい。
※生き物の体力や生き物が乗った時のケージにかかる重みのバランスを考えて 設置するようにして下さい。また、状況によって生き物に事故の危険を感じた場合は 使用を中止して下さい。
※設置する際は必ず、付属のボルト、ワッシャーナットでしっかりと固定して、安全に 注意してご使用下さい。
※必要に応じて爪等が挟まらない様に別途ガードして下さい。
※老齢や幼い生き物等、体力によって使用が適さない場合があります。危険を感じる場合は 使用をしないようにして下さい。
※幼児等が本品で遊んだりしない様、注意して下さい。
※生き物は、種類や体格(体のサイズや年齢等)、性格に個体差があり、予測不可能な行動を 起こしたりします。飼育者(管理者)は、生き物の行動や習性をよく理解して、よく観察し、本品の使用範囲を超えそうな場合は直ちに使用を中止して下さい。
※飼育用品は、100%安全な環境を提供できるものではありません。生き物は成長によって 大きさや性質が変化したり、各個体によっても性格が異なります。更に四季を通して取り巻く環境が様々に変化します。大切なペットの安全な飼育環境を常に保てるようにして下さい。
※飼育時於ける事故等に関しましては、責任を負いかねますので、予めご了承下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20243040 J22
オープン
1,598
1,758 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする