ジャバラトンネル10

ジャバラトンネル10 - WILDジャバラトンネル10 - WILD

ぐにゃぐにゃまげて、くぐって遊ぼう! 20cm~最大80cmまで伸縮可能、もぐれるトンネル!
穴径が約10cmでフェレットにピッタリ!!

材質PE対象生体:フェレットサイズ(mm)径100×長200~800内容量1個
注意
※本品はフェレット用遊具です。ほかの目的には使用しないでください。
※使用中、危険さを感じる場合は使用を中止して下さい。
※火気には近づけないで下さい。
※飼育対応の生き物はあくまでも目安ですので、ご注意ください。
※本品の使用の際は、ペットから目を離さず事故が起こらないように飼育者の監督の下、正しい状態でご使用下さい。
※樹脂の成型上、本体に小さな穴が開いておりますが、ご使用に問題はございません。
※生き物は、種類や性格、体格(体重やサイズ、成長など)により、個体差があります。飼育者の方は生き物の行動や習性をよく理解・観察して本品の使用範囲(小さな個体で、抜け出すなど)や、異常や危険を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
※飼育時における事故等に関しましては、責任を負いかねますので予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20242665U13
オープン
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする