WILD
木製コーナーステージ
ケージのコーナーに設置できるので、ケージ内部のスペースが有効利用できます!
大きめでゆったりと休めます。ゴミやフンなどが外にこぼれにくいサイドガード付き!
付属品
留め具
材質
天然木
サイズ
大
対象
生体:チンチラ・デグー・フクロモモンガ・シマリス・ファンシーラット
サイズ(mm)
W 230 × D 230 × H 50
内容量
1箱
注意
※本品は小動物用木製ハウスです。ほかの目的には使用しないでください。
※火気には近づけないでください。
※状況によって危険を感じた場合は使用を注意してください。
※自然木を使用しているので木目や木の色にバラつき、節目、継ぎ目などあります。
※飼育対応の生き物はあくまでも目安ですので、ご注意ください。
※生き物は、種類や性格、体格(体重やサイズ、成長など)により、個体差があります。飼育者の方は生き物の行動や習性をよく理解・観察して本品の使用範囲(小さな個体で、抜け出すなど)や、異常や危険を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
※自然木を使用しておりますので、木目や材木の色の濃淡、節目やヒビ等がある場合があります。
※パーツ毎に手作りしておりますので、形状やサイズ等、表記との差異がある場合がありますが、ご了承お願いします。
※飼育時における事故等に関しましては、責任を負いかねますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20242008
754
オープン
¥
1,598
¥1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください