曜日別特売

マルチボトル 125ml

マルチボトル 125ml - WILDマルチボトル 125ml - WILD

吊下げ設置からケージにも取り付け可能。
デグー・ハリネズミなどの生き物に使いやすい125mLサイズの給水器。
ベーシックな使いやすい4サイズの給水ボトル。吊り下げ設置からケージワイヤーへの取り付け等、マルチに対応。

付属品吊り下げ用ワイヤー材質PP PET ステンレス容量(mL)125対象生体:ハムスター・デグー・フクロモモンガ・シマリス・ファンシーラット・ハリネズミサイズ(mm)W 60 × D 45 × H 170内容量1個
注意
※本品は小動物用給水器です。ほかの目的には使用しないでください。
※火気には近づけないでください。
※飼育対応の生き物はあくまでも目安ですので、ご注意ください。
※生き物は、種類や性格、体格(体重やサイズ、成長など)により、個体差があります。飼育者の方は生き物の行動や習性をよく理解・観察して異常や危険を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
※飼育時における事故等に関しましては、責任を負いかねますので予めご了承ください。
※おろしたての吸水ボトルは内部が乾燥しているため必ず「ボトルうがい」をするようにしてください。(ボトルタンク内とノズルの洗浄)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20243487376
オープン
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする