WILD
バードキャビン 37
手乗り小鳥飼育ケージ。広々とした飼育空間、ふれあいを大切に大きな手乗り扉付き。フンやエサ殻等はトレイとベースの間に入らず集まり掃除しやすい設計。文鳥や小型インコ類に最適です。
付属品
透明樹脂食器 2個、専用パーチ 2本、手乗り扉用パーチ 1本、取り扱い説明書 1部
材質
PS PP スチール
タイプ
スノコ仕様:ワイヤーメッシュスノコ
本体質量(g)
約3000
組立寸法(mm)
W 385 × D 405 × H 435
対象
適応種:文鳥等の小型フィンチ、セキセイインコ等の小型インコ、コザクラインコ、オカメインコ等の中型インコ(成鳥)
内容量
1箱
注意
※本品は小型の小鳥(文鳥等の小型フィンチ、セキセイインコ等の小型インコ、コザクラインコ・オカメインコ等の中型インコ)の室内用飼育ケージです。それ以外の目的及び他の生き物には使用しないで下さい。
※まず、内容部品を取り出し、部品やケージワイヤーパネルの溶接部などに不具合(破損等)が無いか確認して下さい。また、樹脂成型品に関しても成型不良や破損(割れ等)が無いか確認して下さい。内容確認時や組み立て時の破損、または不良箇所が見つかりましたら、新しい部品とお取替えをさせて頂きます。
※本品は、平坦で床面がしっかりと荷重が支えられる場所に設置するようにして下さい。
※本品中にはメタル(金属)パーツや樹脂成型パーツが含まれています。組み立てや取り扱いの際は、手や指等を傷つけないよう、それらのパーツを破損させないように、慎重・丁寧に扱って下さい。
※小さなお子様が本品で遊んだり、スノコやトレイ、ワイヤーの隙間等に手や指等、体の一部を入れたりしないように注意して下さい。破損やケガをする恐れがあります。
※直射日光の当たる場所や空調(暖房器具など)の風が直接当たる場所、火気の近くに置かないで下さい。生き物の死亡や火事、本体の
※変形や破損の恐れがあります。
※組み立て後、本品内へ生き物を放す前に、必ずもう一度、各ワイヤー、樹脂成型部に異常が無いか、ロック部等が正しく機能するか確認して下さい。
※個体によっては扉部のロック等の開け方を覚えて、自分でロックを外してしまう場合があります。そのような恐れがある場合は、別途ナスカン等で確実にロックできるように対応して下さい。
※本品の設置場所周辺(床・壁等)が小鳥の排泄物等で汚れないように予め保護してご使用下さい。
※ベースにトレイを奥までしっかりと収めるようにして下さい。
※本品を持ち上げて移動させる時は、ワイヤーパネル部を持たずに下部(ベースカバー)より持ち上げて移動させて下さい。乱暴に移動させると、本体の破損や中に設置した用品の破損や中の生き物のケガの要因となる場合があります。また、上から押さえつけるなど人の体重をかけないで下さい。
※掃除の際は、70℃以上のお湯は使用しないで下さい。樹脂が変形する恐れがあります。また、シンナーやベンジンなどは使用 しないで下さい。
※生き物は種類や体格(体重やサイズ、若鳥や成体等)性質には個体差があります。また、予測不可能な行動を起こす事があります。飼育者の方(管理者)は生き物の行動や性質をよく理解して、十分に観察し本品の使用範囲を超えそうな場合や異常や危険を感じた場合は、直ちに使用を中止して下さい。
※飼育時における事故等に関しましては責任を負いかねますので予めご了承下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20243758
C841
オープン
¥
6,198
¥6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください