セーラー万年筆
シャープペンシル タイムタイド
クリップは時計の針、リングは竜頭、金属時計をイメージした、大人のためのスマートなシャープペンシル。
その他
【替消しゴム】24-0012-205
付属品
説明書 (新)総合使用説明書(和英)、ケース
材質
軸:アルミ/マットアルマイト仕上げ
軸径(Φmm)
11.2
方式
ノック式
本体質量(g)
21.5
芯径(mm)
0.5(HB)
本体サイズ(mm)
Φ15.5×135.7(クリップ部含む)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20245858
210230502
ナチュラル
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
20245867
210230520
ブラック
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
20245876
210230521
グレー
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
20245885
210230530
レッド
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
20245901
210230540
ブルー
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
20245910
210230542
ネイビー
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
20245919
210230550
パープル
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
20245928
210230560
グリーン
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
20245937
210230564
ターコイズ
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
20245946
210230579
ゴールド
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください