曜日別特売

レフィーノ-L ボールペン

レフィーノ-L ボールペン - セーラー万年筆

本革 × カラーステッチ
スリムな複合筆記具新登場!

付属品複合筆記具説明書、革製品説明書、ケース材質真鍮、牛革巻き寸法(mm)Φ13×140質量(g)26.6方式回転式、回転ノック式芯径(mm)0.5HB適合品番18-0103インク色ブラック・レッド先端ボール径(mm)0.7インク油性色数2色一体+シャープペンシル色(軸)ライトブラウン商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20245675160319280
3,500
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする