万年筆 SHIKIORI 四季織 山水 中細
日本の自然が織りなす四季を感じる筆記具シリーズに、新たに「大自然をたくましく生き抜く生命の美しさを見つめるシリーズ」として『山水』が加わりました。
動植物をモチーフにした4色展開。蓋・胴と大先のバイカラー。
仕様【蓋・胴・大先】PMMA樹脂
付属品万年筆使用説明書、万年筆添付用カートリッジ用インクブラック、万年筆品質保証書、ケース、フォレス/PenWorld説明書
タイプ中細(MF)
方式コンバーター・カートリッジ両用式
本体質量(g)16.8
本体サイズ(mm)Φ17×124(クリップ部含む)
ペン先14金・中型
繰り返し・詰め替え対応
内容量1本