曜日別特売

TC-C4AM2対応リサイクルトナーカートリッジ

TC-C4AM2対応リサイクルトナーカートリッジ - エコリカTC-C4AM2対応リサイクルトナーカートリッジ - エコリカTC-C4AM2対応リサイクルトナーカートリッジ - エコリカTC-C4AM2対応リサイクルトナーカートリッジ - エコリカTC-C4AM2対応リサイクルトナーカートリッジ - エコリカTC-C4AM2対応リサイクルトナーカートリッジ - エコリカTC-C4AM2対応リサイクルトナーカートリッジ - エコリカTC-C4AM2対応リサイクルトナーカートリッジ - エコリカ

~エコリカトナー5つのポイント~
・日本国内生産
ISO9001、ISO14001を取得した日本国内の工場にて生産しています。
・全機種E&Qマーク取得
第3者機関の審査により環境管理基準と品質管理基準をクリアしています。
・純正トナーとの同時使用
純正トナーを使用しているので、同時使用を保証しています。
・充実のサポート体制
専門知識を持ったプロスタッフがお客様の問題解決までサポートいたします。
・全国に広がる使用済トナー回収ネットワークを整備
全国の家電量販店に回収ボックスを設置。限りある資源を有効活用しています。

適合機種C332dnw/MC363dnw種別クイック式リサイクルトナー質量(kg)個装:0.34、本体:0.23マゼンタ適合機種メーカーOKI(沖データ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:90×365×90印字枚数5000枚RoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番TC-C4AM2入数(本)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20246601ECT-OKB-TCC4AM-2
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トナー/感光体(沖データ対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする