プレジール
カキゴオリシリーズ互換インク シアン
エプソン用カキゴオリシリーズ互換インクカートリッジ
エプソン最新のコンシューマー向多機能プリンターに適合している売れ筋インクとなります。
インクの残量表示に対応し、純正品と同様の使い勝手を実現しました。
適合機種
EPSON
種別
互換品
色
シアン
内容
KAK-C互換
対応機種
EP-717A/817A
インク
染料
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合純正型番
KAK-C
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20246366
PLE-EKAK-C
オープン
¥
759
¥835
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください