LYRA
DRY PROFI LED コンストラクションマーカー(LED付き)
用途
建築・工業用
寸法(mm)
【ペン先】46
全長(mm)
160
芯径(mm)
2.8
ケース色
レッド
芯硬度
2B
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
関連資料:
(3.45MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20244720
L4494302
¥2,600
¥
2,398
¥2,638
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください