セーラー万年筆
ボールペン SHIKIORI 四季織 山水
日本の自然が織りなす四季を感じる筆記具シリーズに、新たに「大自然をたくましく生き抜く生命の美しさを見つめるシリーズ」として『山水』が加わりました。
付属品
説明書 (新)総合使用説明書(和英)、ケース
材質
蓋・大先:PMMA樹脂
軸径(Φmm)
Φ9.5
方式
回転式
本体質量(g)
19.3
本体サイズ(mm)
Φ15.5×134(クリップ部含む)
替芯
18-0500
ボール径(Φmm)
0.7
芯色
油性ブラック
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20251011
160600201
夕燕
¥6,000
¥
5,498
¥6,048
(税込)
7日以内出荷
20251020
160600202
駒草
¥6,000
¥
5,498
¥6,048
(税込)
7日以内出荷
20251029
160601203
撫子
¥6,000
¥
5,498
¥6,048
(税込)
7日以内出荷
20251038
160601204
羚羊
¥6,000
¥
5,498
¥6,048
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください