ボールペン プロフィット21 スターリングシルバー 925

ボールペン プロフィット21 スターリングシルバー 925 - セーラー万年筆ボールペン プロフィット21 スターリングシルバー 925 - セーラー万年筆ボールペン プロフィット21 スターリングシルバー 925 - セーラー万年筆

「素材の価値と書き味を極めた、人生の節目にふさわしい筆記具。」
「プロフィット・シリーズ」のスターリングシルバー軸。
丁寧に磨き上げられた軸に、ゴールドの金属パーツが華やかさを添えます。
スターリングシルバーの輝きを最大限に引き出す、オーセンティックなデザインです。

付属品使用説明書、製品説明書、クリーニングクロス、ケース材質蓋・胴・蓋栓:スターリングシルバー925方式回転式本体質量(g)44本体サイズ(mm)Φ17.5×135.9(グリップ部含む)替芯18-0500ボール径(Φmm)0.7芯色油性ブラック繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20250916153027220
80,000
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする