コイルストラップ シンプルクリップ 太型 BK

コイルストラップ シンプルクリップ 太型 BK - ラスタバナナコイルストラップ シンプルクリップ 太型 BK - ラスタバナナコイルストラップ シンプルクリップ 太型 BK - ラスタバナナコイルストラップ シンプルクリップ 太型 BK - ラスタバナナコイルストラップ シンプルクリップ 太型 BK - ラスタバナナ

本製品はスマートフォン・携帯電話の置き忘れや紛失を防止する為のコイルタイプのストラップです。
コイルストラップのクリップは片手で簡単に開閉できます。

仕様通常寸法太型タイプ:約20cm(最大伸長約:60cm)セット内容スマートフォン・携帯電話用コイルストラップ×1厚さ(mm)[クリップで挟める生地]推奨サイズ:1~2耐荷重約5Kg内容量1個
注意
※スマートフォン等によってはストラップ取り付け穴が付いていない場合がございます。スマートフォン等に取り付け穴が付いている事をご確認の上お買い求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
20250408RCST02BK
オープン
528
581(税込)
5日以内出荷
返品不可
2025
1030日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする