曜日別特売

サドルバック ブラック

サドルバック ブラック - ワイズギア

サドルの下に取付けるタイプのサドルバッグ。
面ファスナーで簡単取付け。
落ち着いた質感の合皮レザーを使用したスタイリッシュなデザイン。
ワイヤー錠の収納等に便利です。
ブラックはスタイリッシュなスポーティーモデルやYPJモデルにマッチするカラーです。

適合【モデル】PAS Brace、PAS VIENTA、PAS VIENTA5、PAS CITY-C、PAS CITY-V、PAS YPJ-R、PAS YPJ-C、WABASH RT、CROSSCORE RC、PAS CRAIG幅(mm)最小:75全長(mm)190高さ(mm)100質量(g)130容量(L)1最大幅(mm)120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
202556069079363209
4,400
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする