YAMAHA(ヤマハ)
シリコンスプレー
シリコン樹脂を配合し、”はっ水”性能を向上させました。
密着性がよく、耐久性もより向上しました。
容量(mL)
300
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個
注意
※作業中充分な換気が必要です。ガス等を吸い込まないよう注意してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20255457
9079310017
ナイアドブルー
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20255466
9079310018
スカイブルー
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20255475
9079310019
ブラック
¥
2,000
取扱い終了
返品不可
20255491
9079310020
クリア
¥
2,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください