トップウォーター
ステンレス アンカーコネクター
材質
ステンレス(SUS316)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
ピン径(Φmm)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20255098
10209008
90
15.5(B)/8、C:10/6
適応チェーン:6~8
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
20255107
10209009
117
22.5(B)/10、C:14/10
適応チェーン:10~12
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください