トップウォーター
デルタ型アンカー 亜鉛メッキ製
材質
亜鉛メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20253856
10210088
7.5
560
240
260
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
20253865
10210089
10
640
300
290
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
20253881
10210090
16
700
330
320
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください