トップウォーター
フラッシュマウントロッドホルダー ラバーキャップ付 マウント楕円形 ステンレス316製
材質
ステンレス(SUS316)
寸法B(mm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
角度(°)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20253908
10606068
225
マウント:15
15°
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
20253917
10606069
230
マウント:30
30°
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
20253926
10606070
210
マウント:0
0°
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください