トップウォーター
フラッシュマウント スイベル ロッドホルダー
材質
ステンレス(SUS316)
角度(°)
Aマウント:0
寸法F(mm)
215
寸法E(mm)
45
寸法B(mm)
260
寸法C(mm)
0
寸法G(mm)
40
サイズD(mm)
95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20255141
10401077
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください