曜日別特売

電源タップ AC3 USBA+C2 PD45W 自動識別 リバーシブル

電源タップ AC3 USBA+C2 PD45W 自動識別  リバーシブル - カシムラ電源タップ AC3 USBA+C2 PD45W 自動識別  リバーシブル - カシムラ電源タップ AC3 USBA+C2 PD45W 自動識別  リバーシブル - カシムラ電源タップ AC3 USBA+C2 PD45W 自動識別  リバーシブル - カシムラ電源タップ AC3 USBA+C2 PD45W 自動識別  リバーシブル - カシムラ電源タップ AC3 USBA+C2 PD45W 自動識別  リバーシブル - カシムラ電源タップ AC3 USBA+C2 PD45W 自動識別  リバーシブル - カシムラ

3口のACコンセントとUSB PD/PPS対応USB Type-C2ポート、USB-A1ポートを搭載した電源タップ。持ち運びに便利な収納できるACプラグを採用、トラッキング防止絶縁カバー付き。
USBポートは3台同時充電可能、iPhoneにもAndroidにも対応です。Type-CポートはUSB PD対応(PD充電するにはPD対応のケーブルが必要です)
USBコネクタの表も裏も気にせず挿せるリバーシブルUSBポートです。

寸法(mm)幅46×高さ91×奥行32質量(g)118出力(W)【AC】3口合計1400、【USB(3ポート同時使用時)】●USB-C1+(USB-A+USB-C2):PD20+15(C1:PD20W 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)(C1:PPS20 3.3~11V1.8A)(USB-C2+USB-A:合計15 5V 3A)、【USB(1ポート単独使用時)】●USB-C1/C2:PD45(5V 3A,9V 3A,12V 3A,15V 3A,20V 2.25A)、PPS33 (3.3~11V 3A)●USB-A:18 (5V 3A,9V 2A,12V 1.5A)使用温度範囲(℃)0~35消費電力(W)【2ポート同時使用時】●USB-C1+USB-C2:PD20+PD20(C1/C2:PD20W 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)(C1/C2:PPS20W 3.3~11V1.8A)●USB-C1+USB-A:PD20+18(C1:PD20W 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)(C1:PPS20W 3.3~11V1.8A)(USB-A:18W 5V 3A,9V 2A,12V 1.5A)●USB-C2+USB-A:合計15W(5V 3A)入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20255798AC-061
オープン
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする