Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット (防水)

Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット (防水) - NSPNクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット (防水) - NSPNクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット (防水) - NSP

上部ファン仕様により、脇下にダイレクト送風で涼感UP!
スーパーチタン加工で紫外線からも保護してくれるため、前吊りの高所作業に最適です。

動作時間【3.3V】24時間以上【5V】12時間【6V】8時間【7.2V】6時間最大風量(L/sec)【7.2V時】58.0【6.0V時】50.0【5.0V時】44.0【3.3V時】30.0内容量1セット
注意
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、 (株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20265038NC-1152/シルバー/L+SK24011K90【ウェア】シルバー【デバイス】ブラックL1204568
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20265047NC-1152/シルバー/2L+SK24011K90【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック2L1244770
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20265065NC-1152/シルバー/4L+SK24011K90【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック4L1405172
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20265029NC-1152/シルバー/M+SK24011K90【ウェア】シルバー【デバイス】ブラックM1164366
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20265056NC-1152/シルバー/3L+SK24011K90【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック3L1324972
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20265081NC-1152/シルバー/5L+SK24011K90【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック5L1485372
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20265090NC-1152/ブルー/M+SK24011K90【ウェア】ブルー【デバイス】ブラックM1164366
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20265099NC-1152/ブルー/L+SK24011K90【ウェア】ブルー【デバイス】ブラックL1204568
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20265108NC-1152/ブルー/2L+SK24011K90【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック2L1244770
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20265117NC-1152/ブルー/3L+SK24011K90【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック3L1324972
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20265126NC-1152/ブルー/4L+SK24011K90【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック4L1405172
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20265135NC-1152/ブルー/5L+SK24011K90【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック5L1485372
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20265151NC-1152/ネイビー/M+SK24011K90【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラックM1164366
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20265160NC-1152/ネイビー/L+SK24011K90【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラックL1204568
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20265169NC-1152/ネイビー/2L+SK24011K90【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック2L1244770
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20265178NC-1152/ネイビー/3L+SK24011K90【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック3L1324972
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20265187NC-1152/ネイビー/4L+SK24011K90【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック4L1405172
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20265196NC-1152/ネイビー/5L+SK24011K90【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック5L1485372
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする