Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット (防水)

Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット (防水) - NSP

機能性と快適さを両立させた上部ファンベストタイプ
脱着フード対応で首筋や頭に風を送り込み、冷却効果UP

動作時間【3.3V】24時間以上【5V】12時間【6V】8時間【7.2V】6時間最大風量(L/sec)【7.2V時】58.0【6.0V時】50.0【5.0V時】44.0【3.3V時】30.0商品タイプスーパーチタン加工、ポリエステル100%内容量1セット
注意
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、 (株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20263026NC-1122/シルバー/M+SK24011K90【ウェア】シルバー【デバイス】ブラックM1164364
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263035NC-1122/シルバー/L+SK24011K90【ウェア】シルバー【デバイス】ブラックL1204566
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263051NC-1122/シルバー/2L+SK24011K90【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック2L1244768
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263060NC-1122/シルバー/3L+SK24011K90【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック3L1324970
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263069NC-1122/シルバー/4L+SK24011K90【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック4L1405170
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263078NC-1122/シルバー/5L+SK24011K90【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック5L1485370
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263087NC-1122/ネイビー/M+SK24011K90【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラックM1164364
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263096NC-1122/ネイビー/L+SK24011K90【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラックL1204566
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263105NC-1122/ネイビー/2L+SK24011K90【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック2L1244768
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263121NC-1122/ネイビー/3L+SK24011K90【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック3L1324970
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263130NC-1122/ネイビー/4L+SK24011K90【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック4L1405170
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263139NC-1122/ネイビー/5L+SK24011K90【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック5L1485370
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする