Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット (防水)

Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット (防水) NSP Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット (防水) NSP Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット (防水) NSP Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット (防水) NSP Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット (防水) NSP Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット (防水) NSP Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット (防水) NSP Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット (防水) NSP

現場に限らずレジャー・イベントでも着られる、涼しさを追求した上部ファンタイプ(縦胸ポケット付)
3Dエリ形状
裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)

動作時間【3.3V】24時間以上【5V】12時間【6V】8時間【7.2V】6時間 最大風量(L/sec)【7.2V時】58.0【6.0V時】50.0【5.0V時】44.0【3.3V時】30.0 内容量1セット
注意
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、 (株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
お気に入りに追加
30件中 1~30件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
着丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20263148 NC-1142/シルバー/M+SK24011K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック M 116 43 64
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263157 NC-1142/シルバー/L+SK24011K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック L 120 45 66
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263166 NC-1142/シルバー/2L+SK24011K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック 2L 124 47 68
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263175 NC-1142/シルバー/3L+SK24011K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック 3L 132 49 70
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263191 NC-1142/シルバー/4L+SK24011K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック 4L 140 51 70
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263227 NC-1142/ブルー/2L+SK24011K90 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック 2L 124 47 68
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263236 NC-1142/ブルー/3L+SK24011K90 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック 3L 132 49 70
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263245 NC-1142/ブルー/4L+SK24011K90 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック 4L 140 51 70
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263261 NC-1142/ブルー/5L+SK24011K90 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック 5L 148 53 70
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263331 NC-1142/杢グレー/M+SK24011K90 【ウェア】杢グレー【デバイス】ブラック M 116 43 64
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263340 NC-1142/杢グレー/L+SK24011K90 【ウェア】杢グレー【デバイス】ブラック L 120 45 66
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263349 NC-1142/杢グレー/2L+SK24011K90 【ウェア】杢グレー【デバイス】ブラック 2L 124 47 68
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263358 NC-1142/杢グレー/3L+SK24011K90 【ウェア】杢グレー【デバイス】ブラック 3L 132 49 70
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263367 NC-1142/杢グレー/4L+SK24011K90 【ウェア】杢グレー【デバイス】ブラック 4L 140 51 70
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263376 NC-1142/杢グレー/5L+SK24011K90 【ウェア】杢グレー【デバイス】ブラック 5L 148 53 70
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263410 NC-1142/ハンターグリーン/2L+SK24011K90 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】ブラック 2L 124 47 68
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263419 NC-1142/ハンターグリーン/3L+SK24011K90 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】ブラック 3L 132 49 70
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263428 NC-1142/ハンターグリーン/4L+SK24011K90 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】ブラック 4L 140 51 70
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263200 NC-1142/シルバー/5L+SK24011K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック 5L 148 53 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263209 NC-1142/ブルー/M+SK24011K90 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック M 116 43 64
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263218 NC-1142/ブルー/L+SK24011K90 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック L 120 45 66
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263270 NC-1142/ネイビー/M+SK24011K90 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック M 116 43 64
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263279 NC-1142/ネイビー/L+SK24011K90 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック L 120 45 66
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263288 NC-1142/ネイビー/2L+SK24011K90 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック 2L 124 47 68
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263297 NC-1142/ネイビー/3L+SK24011K90 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック 3L 132 49 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263306 NC-1142/ネイビー/4L+SK24011K90 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック 4L 140 51 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263315 NC-1142/ネイビー/5L+SK24011K90 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック 5L 148 53 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263385 NC-1142/ハンターグリーン/M+SK24011K90 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】ブラック M 116 43 64
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263401 NC-1142/ハンターグリーン/L+SK24011K90 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】ブラック L 120 45 66
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263437 NC-1142/ハンターグリーン/5L+SK24011K90 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】ブラック 5L 148 53 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする