Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 25V

Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 25V NSP Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 25V NSP Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 25V NSP Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 25V NSP Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 25V NSP

視認性と安全を考えた反射材付き上部ファンベストタイプ
林業や道路工事などで事故リスクが低減します。

形状ベスト/3Dエリ/脱着フード対応 出力電圧(V)25 / 20 / 15 / 12 動作時間【25V】2時間【20V】3.5時間【15V】8時間【12V】16時間 最大風量(L/sec)【25V】103【20V】82【15V】60【12V】48 内容量1セット
注意
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、 (株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
お気に入りに追加
42件中 1~42件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20274330 NC-1072/オレンジ/S+SK25011K50 【ウェア】オレンジ【デバイス】グレー S 112 41 62
オープン
36,980
40,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20274357 NC-1072/オレンジ/M+SK25011K50 【ウェア】オレンジ【デバイス】グレー M 116 43 64
オープン
36,980
40,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20274391 NC-1072/オレンジ/L+SK25011K50 【ウェア】オレンジ【デバイス】グレー L 120 45 66
オープン
36,980
40,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20274418 NC-1072/オレンジ/2L+SK25011K50 【ウェア】オレンジ【デバイス】グレー 2L 124 47 68
オープン
36,980
40,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20274445 NC-1072/オレンジ/3L+SK25011K50 【ウェア】オレンジ【デバイス】グレー 3L 132 49 70
オープン
36,980
40,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20274479 NC-1072/オレンジ/4L+SK25011K50 【ウェア】オレンジ【デバイス】グレー 4L 140 51 70
オープン
36,980
40,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20274506 NC-1072/オレンジ/5L+SK25011K50 【ウェア】オレンジ【デバイス】グレー 5L 148 53 70
オープン
36,980
40,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20274540 NC-1072/ブルーイエロー/S+SK25011K50 【ウェア】ブルーイエロー【デバイス】グレー S 112 41 62
オープン
36,980
40,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20274567 NC-1072/ブルーイエロー/M+SK25011K50 【ウェア】ブルーイエロー【デバイス】グレー M 116 43 64
オープン
36,980
40,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20274601 NC-1072/ブルーイエロー/L+SK25011K50 【ウェア】ブルーイエロー【デバイス】グレー L 120 45 66
オープン
36,980
40,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20274628 NC-1072/ブルーイエロー/2L+SK25011K50 【ウェア】ブルーイエロー【デバイス】グレー 2L 124 47 68
オープン
36,980
40,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20274689 NC-1072/ブルーイエロー/4L+SK25011K50 【ウェア】ブルーイエロー【デバイス】グレー 4L 140 51 70
オープン
36,980
40,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20274716 NC-1072/ブルーイエロー/5L+SK25011K50 【ウェア】ブルーイエロー【デバイス】グレー 5L 148 53 70
オープン
36,980
40,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20274321 NC-1072/オレンジ/S+SK25011K90 【ウェア】オレンジ【デバイス】ブラック S 112 41 62
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20274339 NC-1072/オレンジ/S+SK25011N50 【ウェア】オレンジ【デバイス】ブルー S 112 41 62
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20274348 NC-1072/オレンジ/M+SK25011K90 【ウェア】オレンジ【デバイス】ブラック M 116 43 64
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20274366 NC-1072/オレンジ/M+SK25011N50 【ウェア】オレンジ【デバイス】ブルー M 116 43 64
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20274375 NC-1072/オレンジ/L+SK25011K90 【ウェア】オレンジ【デバイス】ブラック L 120 45 66
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20274400 NC-1072/オレンジ/L+SK25011N50 【ウェア】オレンジ【デバイス】ブルー L 120 45 66
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20274409 NC-1072/オレンジ/2L+SK25011K90 【ウェア】オレンジ【デバイス】ブラック 2L 124 47 68
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20274427 NC-1072/オレンジ/2L+SK25011N50 【ウェア】オレンジ【デバイス】ブルー 2L 124 47 68
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20274436 NC-1072/オレンジ/3L+SK25011K90 【ウェア】オレンジ【デバイス】ブラック 3L 132 49 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20274461 NC-1072/オレンジ/3L+SK25011N50 【ウェア】オレンジ【デバイス】ブルー 3L 132 49 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20274470 NC-1072/オレンジ/4L+SK25011K90 【ウェア】オレンジ【デバイス】ブラック 4L 140 51 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20274488 NC-1072/オレンジ/4L+SK25011N50 【ウェア】オレンジ【デバイス】ブルー 4L 140 51 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20274497 NC-1072/オレンジ/5L+SK25011K90 【ウェア】オレンジ【デバイス】ブラック 5L 148 53 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20274515 NC-1072/オレンジ/5L+SK25011N50 【ウェア】オレンジ【デバイス】ブルー 5L 148 53 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20274531 NC-1072/ブルーイエロー/S+SK25011K90 【ウェア】ブルーイエロー【デバイス】ブラック S 112 41 62
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20274549 NC-1072/ブルーイエロー/S+SK25011N50 【ウェア】ブルーイエロー【デバイス】ブルー S 112 41 62
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20274558 NC-1072/ブルーイエロー/M+SK25011K90 【ウェア】ブルーイエロー【デバイス】ブラック M 116 43 64
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20274576 NC-1072/ブルーイエロー/M+SK25011N50 【ウェア】ブルーイエロー【デバイス】ブルー M 116 43 64
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20274585 NC-1072/ブルーイエロー/L+SK25011K90 【ウェア】ブルーイエロー【デバイス】ブラック L 120 45 66
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20274610 NC-1072/ブルーイエロー/L+SK25011N50 【ウェア】ブルーイエロー【デバイス】ブルー L 120 45 66
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20274619 NC-1072/ブルーイエロー/2L+SK25011K90 【ウェア】ブルーイエロー【デバイス】ブラック 2L 124 47 68
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20274637 NC-1072/ブルーイエロー/2L+SK25011N50 【ウェア】ブルーイエロー【デバイス】ブルー 2L 124 47 68
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20274646 NC-1072/ブルーイエロー/3L+SK25011K90 【ウェア】ブルーイエロー【デバイス】ブラック 3L 132 49 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20274655 NC-1072/ブルーイエロー/3L+SK25011K50 【ウェア】ブルーイエロー【デバイス】グレー 3L 132 49 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20274671 NC-1072/ブルーイエロー/3L+SK25011N50 【ウェア】ブルーイエロー【デバイス】ブルー 3L 132 49 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20274680 NC-1072/ブルーイエロー/4L+SK25011K90 【ウェア】ブルーイエロー【デバイス】ブラック 4L 140 51 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20274698 NC-1072/ブルーイエロー/4L+SK25011N50 【ウェア】ブルーイエロー【デバイス】ブルー 4L 140 51 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20274707 NC-1072/ブルーイエロー/5L+SK25011K90 【ウェア】ブルーイエロー【デバイス】ブラック 5L 148 53 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20274725 NC-1072/ブルーイエロー/5L+SK25011N50 【ウェア】ブルーイエロー【デバイス】ブルー 5L 148 53 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする