曜日別特売

Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット パワーファン

Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット パワーファン - NSPNクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット パワーファン - NSPNクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット パワーファン - NSPNクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット パワーファン - NSPNクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット パワーファン - NSPNクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット パワーファン - NSPNクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット パワーファン - NSPNクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット パワーファン - NSP

視認性と安全を考えた反射材付き上部ファンベストタイプ
林業や道路工事などで事故リスクが低減します。

形状ベスト/3Dエリ/脱着フード対応【ウェア】ブルーイエロー出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)定格容量6500mAh(46.8Wh)連続使用時間(時間)(FAN2200使用時)【7.2V】約4.5【6V】約6【5V】約9【3.3V】約23充電時間約8時間(LIACRの場合)内容量1セット
注意
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、 (株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20260689NC-1072/ブルーイエロー/S+SKSP01S112416272~102
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20260698NC-1072/ブルーイエロー/M+SKSP01M116436477~107
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20260707NC-1072/ブルーイエロー/L+SKSP01L120456682~112
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20260716NC-1072/ブルーイエロー/2L+SKSP012L124476887~117
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20260741NC-1072/ブルーイエロー/4L+SKSP014L140517097~127
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20260750NC-1072/ブルーイエロー/5L+SKSP015L1485370102~132
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20260725NC-1072/ブルーイエロー/3L+SKSP013L132497092~122
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする