Nクールウェア ベスト(脇ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V

Nクールウェア ベスト(脇ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V - NSP

様々な現場に対応可能な胸ポケット付きの脇ファンタイプ
涼しさを保ちながらもファンの位置が邪魔にならず、車輌運転時にも最適です。

出力電圧(V)20 / 17 / 13.5 / 10定格容量18.5V/3350mAh(61.97Wh)対応【ケーブル】NZ-CA20【ファン】NZ-FA20専用【充電器】NZ-CG20充電時間約3時間内容量1セット
注意
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、 (株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20267165NC-1143/シルバー/S+NZ-SK20【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラックS1124367
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267181NC-1143/シルバー/M+NZ-SK20【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラックM1164569
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267190NC-1143/シルバー/L+NZ-SK20【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラックL1204771
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267199NC-1143/シルバー/2L+NZ-SK20【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック2L1244973
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267208NC-1143/シルバー/3L+NZ-SK20【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック3L1325175
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267217NC-1143/シルバー/4L+NZ-SK20【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック4L1405375
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267226NC-1143/シルバー/5L+NZ-SK20【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック5L1485575
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267235NC-1143/ブルー/S+NZ-SK20【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラックS1124367
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267251NC-1143/ブルー/M+NZ-SK20【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラックM1164569
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267260NC-1143/ブルー/L+NZ-SK20【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラックL1204771
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267269NC-1143/ブルー/2L+NZ-SK20【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック2L1244973
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267278NC-1143/ブルー/3L+NZ-SK20【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック3L1325175
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267287NC-1143/ブルー/4L+NZ-SK20【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック4L1405375
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267296NC-1143/ブルー/5L+NZ-SK20【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック5L1485575
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267305NC-1143/ネイビー/S+NZ-SK20【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラックS1124367
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267321NC-1143/ネイビー/M+NZ-SK20【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラックM1164569
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267330NC-1143/ネイビー/L+NZ-SK20【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラックL1204771
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267339NC-1143/ネイビー/2L+NZ-SK20【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック2L1244973
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267348NC-1143/ネイビー/3L+NZ-SK20【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック3L1325175
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267357NC-1143/ネイビー/4L+NZ-SK20【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック4L1405375
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267366NC-1143/ネイビー/5L+NZ-SK20【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック5L1485575
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする