| 20273149 | NC-1143/シルバー/S+SK25011K90 | 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック | S | 112 | 43 | 67 | | | |
| 20273158 | NC-1143/シルバー/S+SK25011K50 | 【ウェア】シルバー【デバイス】グレー | S | 112 | 43 | 67 | | | |
| 20273167 | NC-1143/シルバー/S+SK25011N50 | 【ウェア】シルバー【デバイス】ブルー | S | 112 | 43 | 67 | | | |
| 20273176 | NC-1143/シルバー/M+SK25011K90 | 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック | M | 116 | 45 | 69 | | | |
| 20273185 | NC-1143/シルバー/M+SK25011K50 | 【ウェア】シルバー【デバイス】グレー | M | 116 | 45 | 69 | | | |
| 20273201 | NC-1143/シルバー/M+SK25011N50 | 【ウェア】シルバー【デバイス】ブルー | M | 116 | 45 | 69 | | | |
| 20273210 | NC-1143/シルバー/L+SK25011K90 | 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック | L | 120 | 47 | 71 | | | |
| 20273219 | NC-1143/シルバー/L+SK25011K50 | 【ウェア】シルバー【デバイス】グレー | L | 120 | 47 | 71 | | | |
| 20273228 | NC-1143/シルバー/L+SK25011N50 | 【ウェア】シルバー【デバイス】ブルー | L | 120 | 47 | 71 | | | |
| 20273237 | NC-1143/シルバー/2L+SK25011K90 | 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック | 2L | 124 | 49 | 73 | | | |
| 20273246 | NC-1143/シルバー/2L+SK25011K50 | 【ウェア】シルバー【デバイス】グレー | 2L | 124 | 49 | 73 | | | |
| 20273255 | NC-1143/シルバー/2L+SK25011N50 | 【ウェア】シルバー【デバイス】ブルー | 2L | 124 | 49 | 73 | | | |
| 20273271 | NC-1143/シルバー/3L+SK25011K90 | 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック | 3L | 132 | 51 | 75 | | | |
| 20273280 | NC-1143/シルバー/3L+SK25011K50 | 【ウェア】シルバー【デバイス】グレー | 3L | 132 | 51 | 75 | | | |
| 20273289 | NC-1143/シルバー/3L+SK25011N50 | 【ウェア】シルバー【デバイス】ブルー | 3L | 132 | 51 | 75 | | | |
| 20273298 | NC-1143/シルバー/4L+SK25011K90 | 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック | 4L | 140 | 53 | 75 | | | |
| 20273307 | NC-1143/シルバー/4L+SK25011K50 | 【ウェア】シルバー【デバイス】グレー | 4L | 140 | 53 | 75 | | | |
| 20273316 | NC-1143/シルバー/4L+SK25011N50 | 【ウェア】シルバー【デバイス】ブルー | 4L | 140 | 53 | 75 | | | |
| 20273325 | NC-1143/シルバー/5L+SK25011K90 | 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック | 5L | 148 | 55 | 75 | | | |
| 20273341 | NC-1143/シルバー/5L+SK25011K50 | 【ウェア】シルバー【デバイス】グレー | 5L | 148 | 55 | 75 | | | |
| 20273350 | NC-1143/シルバー/5L+SK25011N50 | 【ウェア】シルバー【デバイス】ブルー | 5L | 148 | 55 | 75 | | | |
| 20273359 | NC-1143/ブルー/S+SK25011K90 | 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック | S | 112 | 43 | 67 | | | |
| 20273368 | NC-1143/ブルー/S+SK25011K50 | 【ウェア】ブルー【デバイス】グレー | S | 112 | 43 | 67 | | | |
| 20273377 | NC-1143/ブルー/S+SK25011N50 | 【ウェア】ブルー【デバイス】ブルー | S | 112 | 43 | 67 | | | |
| 20273386 | NC-1143/ブルー/M+SK25011K90 | 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック | M | 116 | 45 | 69 | | | |
| 20273395 | NC-1143/ブルー/M+SK25011K50 | 【ウェア】ブルー【デバイス】グレー | M | 116 | 45 | 69 | | | |
| 20273411 | NC-1143/ブルー/M+SK25011N50 | 【ウェア】ブルー【デバイス】ブルー | M | 116 | 45 | 69 | | | |
| 20273420 | NC-1143/ブルー/L+SK25011K90 | 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック | L | 120 | 47 | 71 | | | |
| 20273429 | NC-1143/ブルー/L+SK25011K50 | 【ウェア】ブルー【デバイス】グレー | L | 120 | 47 | 71 | | | |
| 20273438 | NC-1143/ブルー/L+SK25011N50 | 【ウェア】ブルー【デバイス】ブルー | L | 120 | 47 | 71 | | | |
| 20273447 | NC-1143/ブルー/2L+SK25011K90 | 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック | 2L | 124 | 49 | 73 | | | |
| 20273456 | NC-1143/ブルー/2L+SK25011K50 | 【ウェア】ブルー【デバイス】グレー | 2L | 124 | 49 | 73 | | | |
| 20273465 | NC-1143/ブルー/2L+SK25011N50 | 【ウェア】ブルー【デバイス】ブルー | 2L | 124 | 49 | 73 | | | |
| 20273481 | NC-1143/ブルー/3L+SK25011K90 | 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック | 3L | 132 | 51 | 75 | | | |
| 20273490 | NC-1143/ブルー/3L+SK25011K50 | 【ウェア】ブルー【デバイス】グレー | 3L | 132 | 51 | 75 | | | |
| 20273499 | NC-1143/ブルー/3L+SK25011N50 | 【ウェア】ブルー【デバイス】ブルー | 3L | 132 | 51 | 75 | | | |
| 20273508 | NC-1143/ブルー/4L+SK25011K90 | 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック | 4L | 140 | 53 | 75 | | | |
| 20273517 | NC-1143/ブルー/4L+SK25011K50 | 【ウェア】ブルー【デバイス】グレー | 4L | 140 | 53 | 75 | | | |
| 20273526 | NC-1143/ブルー/4L+SK25011N50 | 【ウェア】ブルー【デバイス】ブルー | 4L | 140 | 53 | 75 | | | |
| 20273535 | NC-1143/ブルー/5L+SK25011K90 | 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック | 5L | 148 | 55 | 75 | | | |
| 20273551 | NC-1143/ブルー/5L+SK25011K50 | 【ウェア】ブルー【デバイス】グレー | 5L | 148 | 55 | 75 | | | |
| 20273560 | NC-1143/ブルー/5L+SK25011N50 | 【ウェア】ブルー【デバイス】ブルー | 5L | 148 | 55 | 75 | | | |
| 20273569 | NC-1143/ネイビー/S+SK25011K90 | 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック | S | 112 | 43 | 67 | | | |
| 20273578 | NC-1143/ネイビー/S+SK25011K50 | 【ウェア】ネイビー【デバイス】グレー | S | 112 | 43 | 67 | | | |
| 20273587 | NC-1143/ネイビー/S+SK25011N50 | 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブルー | S | 112 | 43 | 67 | | | |
| 20273596 | NC-1143/ネイビー/M+SK25011K90 | 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック | M | 116 | 45 | 69 | | | |
| 20273605 | NC-1143/ネイビー/M+SK25011K50 | 【ウェア】ネイビー【デバイス】グレー | M | 116 | 45 | 69 | | | |
| 20273621 | NC-1143/ネイビー/M+SK25011N50 | 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブルー | M | 116 | 45 | 69 | | | |
| 20273630 | NC-1143/ネイビー/L+SK25011K90 | 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック | L | 120 | 47 | 71 | | | |
| 20273639 | NC-1143/ネイビー/L+SK25011K50 | 【ウェア】ネイビー【デバイス】グレー | L | 120 | 47 | 71 | | | |