NSP
Nクールウェア ベスト(脇ファン)+空調服(R) スターターキット 7.2V
様々な現場に対応可能な胸ポケット付きの脇ファンタイプ
涼しさを保ちながらもファンの位置が邪魔にならず、車輌運転時にも最適です。
出力
7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
定格容量
6500mAh(46.8wh)
連続使用時間(時間)
(FAN2200使用時)【7.2V】約8【6V】約12【5V】約18【3.3V】24以上
充電時間
約8時間(LIACRの場合)
内容量
1セット
注意
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、 (株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20258449
NC-1143/シルバー/S+SKSP02G
【ウェア】シルバー【デバイス】グレー
S
112
43
67
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20258458
NC-1143/シルバー/S+SKSP02B
【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック
S
112
43
67
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20258467
NC-1143/シルバー/M+SKSP02G
【ウェア】シルバー【デバイス】グレー
M
116
45
69
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20258476
NC-1143/シルバー/M+SKSP02B
【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック
M
116
45
69
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20258485
NC-1143/シルバー/L+SKSP02G
【ウェア】シルバー【デバイス】グレー
L
120
47
71
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20258501
NC-1143/シルバー/L+SKSP02B
【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック
L
120
47
71
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20258510
NC-1143/シルバー/2L+SKSP02G
【ウェア】シルバー【デバイス】グレー
2L
124
49
73
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20258519
NC-1143/シルバー/2L+SKSP02B
【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック
2L
124
49
73
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20258528
NC-1143/シルバー/3L+SKSP02G
【ウェア】シルバー【デバイス】グレー
3L
132
51
75
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20258537
NC-1143/シルバー/3L+SKSP02B
【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック
3L
132
51
75
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20258546
NC-1143/シルバー/4L+SKSP02G
【ウェア】シルバー【デバイス】グレー
4L
140
53
75
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20258555
NC-1143/シルバー/4L+SKSP02B
【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック
4L
140
53
75
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20258571
NC-1143/シルバー/5L+SKSP02G
【ウェア】シルバー【デバイス】グレー
5L
148
55
75
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20258580
NC-1143/シルバー/5L+SKSP02B
【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック
5L
148
55
75
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20258589
NC-1143/ブルー/S+SKSP02G
【ウェア】ブルー【デバイス】グレー
S
112
43
67
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20258598
NC-1143/ブルー/S+SKSP02B
【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック
S
112
43
67
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20258607
NC-1143/ブルー/M+SKSP02G
【ウェア】ブルー【デバイス】グレー
M
116
45
69
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20258616
NC-1143/ブルー/M+SKSP02B
【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック
M
116
45
69
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20258625
NC-1143/ブルー/L+SKSP02G
【ウェア】ブルー【デバイス】グレー
L
120
47
71
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20258641
NC-1143/ブルー/L+SKSP02B
【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック
L
120
47
71
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20258650
NC-1143/ブルー/2L+SKSP02G
【ウェア】ブルー【デバイス】グレー
2L
124
49
73
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20258659
NC-1143/ブルー/2L+SKSP02B
【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック
2L
124
49
73
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20258668
NC-1143/ブルー/3L+SKSP02G
【ウェア】ブルー【デバイス】グレー
3L
132
51
75
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20258677
NC-1143/ブルー/3L+SKSP02B
【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック
3L
132
51
75
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20258686
NC-1143/ブルー/4L+SKSP02G
【ウェア】ブルー【デバイス】グレー
4L
140
53
75
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20258695
NC-1143/ブルー/4L+SKSP02B
【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック
4L
140
53
75
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20258711
NC-1143/ブルー/5L+SKSP02G
【ウェア】ブルー【デバイス】グレー
5L
148
55
75
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20258720
NC-1143/ブルー/5L+SKSP02B
【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック
5L
148
55
75
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20258729
NC-1143/ネイビー/S+SKSP02G
【ウェア】ネイビー【デバイス】グレー
S
112
43
67
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20258738
NC-1143/ネイビー/S+SKSP02B
【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック
S
112
43
67
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20258747
NC-1143/ネイビー/M+SKSP02G
【ウェア】ネイビー【デバイス】グレー
M
116
45
69
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20258756
NC-1143/ネイビー/M+SKSP02B
【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック
M
116
45
69
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20258765
NC-1143/ネイビー/L+SKSP02G
【ウェア】ネイビー【デバイス】グレー
L
120
47
71
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20258781
NC-1143/ネイビー/L+SKSP02B
【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック
L
120
47
71
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20258790
NC-1143/ネイビー/2L+SKSP02G
【ウェア】ネイビー【デバイス】グレー
2L
124
49
73
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20258799
NC-1143/ネイビー/2L+SKSP02B
【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック
2L
124
49
73
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20258808
NC-1143/ネイビー/3L+SKSP02G
【ウェア】ネイビー【デバイス】グレー
3L
132
51
75
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20258817
NC-1143/ネイビー/3L+SKSP02B
【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック
3L
132
51
75
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20258826
NC-1143/ネイビー/4L+SKSP02G
【ウェア】ネイビー【デバイス】グレー
4L
140
53
75
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20258835
NC-1143/ネイビー/4L+SKSP02B
【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック
4L
140
53
75
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20258851
NC-1143/ネイビー/5L+SKSP02G
【ウェア】ネイビー【デバイス】グレー
5L
148
55
75
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20258860
NC-1143/ネイビー/5L+SKSP02B
【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック
5L
148
55
75
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください