曜日別特売

Nクールウェア ベスト(脇ファン)+空調服(R) スターターキット 小型バッテリー薄型ファン

Nクールウェア ベスト(脇ファン)+空調服(R) スターターキット 小型バッテリー薄型ファン - NSP

様々な現場に対応可能な胸ポケット付きの脇ファンタイプ
涼しさを保ちながらもファンの位置が邪魔にならず、車輌運転時にも最適です。

出力7.2V、6V、5V、3.3V、ゆらぎモード(5段階)連続使用時間(時間)(FAN2300B使用時)【7.2V】約4【6V】約6【5V】約9【3.3V】約20【ゆらぎモード】約4.6充電時間約8時間(LIACRの場合)モード【ゆらぎモード】出力電圧7.2Vと6.0Vが3秒間隔で緩やかに変えて、7.2Vで使用した感覚をできるだけ損なうことなく、バッテリーの持ち時間を延ばすモードです。バッテリー容量(mAh)【BTSP1】6500(46.8Wh)最大風量(L/sec)【3.3V】20【5.0V】28.2【6.0V】32.6【7.2V】36.6駆動時間(時間)【V3.3】20【5.0V】9【6.0V】6【7.2V】4【ゆらぎモード】4.6内容量1セット
注意
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、 (株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20256349NC-1143/シルバー/S+SKNA301【ウェア】シルバーS1124367
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20256358NC-1143/シルバー/M+SKNA301【ウェア】シルバーM1164569
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20256367NC-1143/シルバー/L+SKNA301【ウェア】シルバーL1204771
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20256376NC-1143/シルバー/2L+SKNA301【ウェア】シルバー2L1244973
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20256385NC-1143/シルバー/3L+SKNA301【ウェア】シルバー3L1325175
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20256401NC-1143/シルバー/4L+SKNA301【ウェア】シルバー4L1405375
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20256410NC-1143/シルバー/5L+SKNA301【ウェア】シルバー5L1485575
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20256419NC-1143/ブルー/S+SKNA301【ウェア】ブルーS1124367
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20256428NC-1143/ブルー/M+SKNA301【ウェア】ブルーM1164569
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20256437NC-1143/ブルー/L+SKNA301【ウェア】ブルーL1204771
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20256446NC-1143/ブルー/2L+SKNA301【ウェア】ブルー2L1244973
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20256455NC-1143/ブルー/3L+SKNA301【ウェア】ブルー3L1325175
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20256471NC-1143/ブルー/4L+SKNA301【ウェア】ブルー4L1405375
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20256480NC-1143/ブルー/5L+SKNA301【ウェア】ブルー5L1485575
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20256489NC-1143/ネイビー/S+SKNA301【ウェア】ネイビーS1124367
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20256498NC-1143/ネイビー/M+SKNA301【ウェア】ネイビーM1164569
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20256507NC-1143/ネイビー/L+SKNA301【ウェア】ネイビーL1204771
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20256516NC-1143/ネイビー/2L+SKNA301【ウェア】ネイビー2L1244973
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20256525NC-1143/ネイビー/3L+SKNA301【ウェア】ネイビー3L1325175
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20256541NC-1143/ネイビー/4L+SKNA301【ウェア】ネイビー4L1405375
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20256550NC-1143/ネイビー/5L+SKNA301【ウェア】ネイビー5L1485575
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする