NSP
Nクールウェア 半袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット パワーファン
胸元に強力な風を送り込み、涼しさを提供する上部ファン半袖タイプ
胸ポケット付きで実用性も兼ね備えております。
出力電圧(V)
7.2 / 6 / 5 / 3.3(4段階)
定格容量
6500mAh(46.8Wh)
連続使用時間(時間)
(FAN2200使用時)【7.2】4.5【6】6【5】9【3.3】23
充電時間
約8時間(LIACRの場合)
内容量
1セット
注意
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、 (株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20264661
ND-1142/ブルー/4L+SKSP01
【ウェア】ブルー
4L
140
58
27
オープン
¥
27,980
¥30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20264399
ND-1142/シルバー/S+SKSP01
【ウェア】シルバー
S
112
48
22
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20264408
ND-1142/シルバー/M+SKSP01
【ウェア】シルバー
M
116
50
23
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20264417
ND-1142/シルバー/L+SKSP01
【ウェア】シルバー
L
120
52
24
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20264426
ND-1142/シルバー/2L+SKSP01
【ウェア】シルバー
2L
124
54
25
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20264435
ND-1142/シルバー/3L+SKSP01
【ウェア】シルバー
3L
132
56
26
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20264451
ND-1142/シルバー/4L+SKSP01
【ウェア】シルバー
4L
140
58
27
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20264460
ND-1142/シルバー/5L+SKSP01
【ウェア】シルバー
5L
148
60
27
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20264469
ND-1142/杢グレー/S+SKSP01
【ウェア】杢グレー
S
112
48
22
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20264478
ND-1142/杢グレー/M+SKSP01
【ウェア】杢グレー
M
116
50
23
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20264487
ND-1142/杢グレー/L+SKSP01
【ウェア】杢グレー
L
120
52
24
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20264496
ND-1142/杢グレー/2L+SKSP01
【ウェア】杢グレー
2L
124
54
25
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20264505
ND-1142/杢グレー/3L+SKSP01
【ウェア】杢グレー
3L
132
56
26
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20264521
ND-1142/杢グレー/4L+SKSP01
【ウェア】杢グレー
4L
140
58
27
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20264530
ND-1142/杢グレー/5L+SKSP01
【ウェア】杢グレー
5L
148
60
27
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20264539
ND-1142/ハンターグリーン/S+SKSP01
【ウェア】ハンターグリーン
S
112
48
22
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20264548
ND-1142/ハンターグリーン/M+SKSP01
【ウェア】ハンターグリーン
M
116
50
23
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20264557
ND-1142/ハンターグリーン/L+SKSP01
【ウェア】ハンターグリーン
L
120
52
24
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20264566
ND-1142/ハンターグリーン/2L+SKSP01
【ウェア】ハンターグリーン
2L
124
54
25
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20264575
ND-1142/ハンターグリーン/3L+SKSP01
【ウェア】ハンターグリーン
3L
132
56
26
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20264591
ND-1142/ハンターグリーン/4L+SKSP01
【ウェア】ハンターグリーン
4L
140
58
27
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20264600
ND-1142/ハンターグリーン/5L+SKSP01
【ウェア】ハンターグリーン
5L
148
60
27
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20264609
ND-1142/ブルー/S+SKSP01
【ウェア】ブルー
S
112
48
22
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20264618
ND-1142/ブルー/M+SKSP01
【ウェア】ブルー
M
116
50
23
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20264627
ND-1142/ブルー/L+SKSP01
【ウェア】ブルー
L
120
52
24
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20264636
ND-1142/ブルー/2L+SKSP01
【ウェア】ブルー
2L
124
54
25
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20264645
ND-1142/ブルー/3L+SKSP01
【ウェア】ブルー
3L
132
56
26
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20264670
ND-1142/ブルー/5L+SKSP01
【ウェア】ブルー
5L
148
60
27
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20264679
ND-1142/ネイビー/S+SKSP01
【ウェア】ネイビー
S
112
48
22
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20264688
ND-1142/ネイビー/M+SKSP01
【ウェア】ネイビー
M
116
50
23
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20264697
ND-1142/ネイビー/L+SKSP01
【ウェア】ネイビー
L
120
52
24
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20264706
ND-1142/ネイビー/2L+SKSP01
【ウェア】ネイビー
2L
124
54
25
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20264715
ND-1142/ネイビー/3L+SKSP01
【ウェア】ネイビー
3L
132
56
26
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20264731
ND-1142/ネイビー/4L+SKSP01
【ウェア】ネイビー
4L
140
58
27
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20264740
ND-1142/ネイビー/5L+SKSP01
【ウェア】ネイビー
5L
148
60
27
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。