炎天下の作業においても涼しい風が首筋を通る機能性とデザイン性を両立した半袖タイプ
形状半袖/3Dエリ/脱着フード対応出力7.2V、6V、5V、3.3V、ゆらぎモード(5段階)連続使用時間(時間)(FAN2300B使用時)【7.2V】約4【6V】約6【5V】約9【3.3V】約20【ゆらぎモード】約4.6充電時間約8時間(LIACRの場合)モード【ゆらぎモード】出力電圧7.2Vと6.0Vが3秒間隔で緩やかに変えて、7.2Vで使用した感覚をできるだけ損なうことなく、バッテリーの持ち時間を延ばすモードです。バッテリー容量(mAh)【BTSP1】6500(46.8Wh)最大風量(L/sec)【3.3V】20【5.0V】28.2【6.0V】32.6【7.2V】36.6駆動時間(時間)【V3.3】20【5.0V】9【6.0V】6【7.2V】4【ゆらぎモード】4.6内容量1セット