曜日別特売

Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット (防水)

Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット (防水) - NSP

前吊り・後吊り両方のフルハーネスに対応した上部ファンタイプ
動きやすさを追求した設計で作業中の手の動きを妨げません。

【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック動作時間【3.3V】24時間以上【5.0V】12時間【6.0V】8時間【7.2V】6時間最大風量(L/sec)【7.2V時】58.0【6.0V時】50.0【5.0V時】44.0【3.3V時】30.0内容量1セット
注意
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、 (株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20286029NA-1152/ブルー/S+SK24011K90S112485464
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20286038NA-1152/ブルー/M+SK24011K90M116505666
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20286047NA-1152/ブルー/L+SK24011K90L120525868
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20286056NA-1152/ブルー/2L+SK24011K902L124546070
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20286065NA-1152/ブルー/3L+SK24011K903L132566272
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20286081NA-1152/ブルー/4L+SK24011K904L140586072
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20286090NA-1152/ブルー/5L+SK24011K905L148606072
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする