NSP
Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット (防水)
段違いの涼しさを実現したハイスペックジェットスペーサータイプ
さらに上部ファン・3Dエリを備え、機能性を向上しました
動作時間
24時間以上/3.3V、約12時間/5.0V、約8時間/6.0V、約6時間/7.2V
最大風量(L/sec)
【7.2V時】58.0【6.0V時】50.0【5.0V時】44.0【3.3V時】30.0
商品タイプ
ポリエステル、スーパーチタン加工、タチエリ、長袖(上部ファン仕様)
内容量
1セット
注意
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、 (株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20283999
NA-1122/ネイビー/S+SK24011K90
【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック
S
112
48
52
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284008
NA-1122/ネイビー/M+SK24011K90
【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック
M
116
50
54
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284017
NA-1122/ネイビー/L+SK24011K90
【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック
L
120
52
56
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284026
NA-1122/ネイビー/2L+SK24011K90
【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック
2L
124
54
58
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284035
NA-1122/ネイビー/3L+SK24011K90
【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック
3L
132
56
60
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284051
NA-1122/ネイビー/4L+SK24011K90
【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック
4L
140
58
58
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284060
NA-1122/ネイビー/5L+SK24011K90
【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック
5L
148
60
58
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284069
NA-1122/シルバー/S+SK24011K90
【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック
S
112
48
52
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284078
NA-1122/シルバー/M+SK24011K90
【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック
M
116
50
54
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284087
NA-1122/シルバー/L+SK24011K90
【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック
L
120
52
56
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284096
NA-1122/シルバー/2L+SK24011K90
【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック
2L
124
54
58
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284105
NA-1122/シルバー/3L+SK24011K90
【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック
3L
132
56
60
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284121
NA-1122/シルバー/4L+SK24011K90
【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック
4L
140
58
58
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284130
NA-1122/シルバー/5L+SK24011K90
【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック
5L
148
60
58
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください