Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 14.4V (ジャック丸形)

Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 14.4V (ジャック丸形) - NSP

様々な現場に対応し、暑さのリスクを軽減する、便利な縦胸ポケット付の上部ファンタイプ
3Dエリ形状
裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)

モード
【ゆらぎモード】出力電圧11.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え11.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。
【ターボモード】14.4Vで5分動作後10.5Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は30分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。
最大風量(L/sec)【11.0V/ゆらぎモード】48.8-62.0【11.0V/連続モード】62【14.4V/ターボモード】76【6.0V】36【8.2V】48.8駆動時間(時間)【11.0V/ゆらぎモード】6.8【11.0V/連続モード】4.4【14.4V/ターボモード】4.9【6.0V】17【8.2V】8.5内容量1セット
注意
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、 (株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20283159NA-1142/杢グレー/S+SK23021K90【ウェア】杢グレー【デバイス】ブラックS1124352
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20283168NA-1142/杢グレー/S+SK23021K50【ウェア】杢グレー【デバイス】グレーS1124352
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20283177NA-1142/杢グレー/S+SK23021R70【ウェア】杢グレー【デバイス】レッドS1124352
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20283186NA-1142/杢グレー/S+SK23021K70【ウェア】杢グレー【デバイス】チャコールグレーS1124352
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20283195NA-1142/杢グレー/M+SK23021K90【ウェア】杢グレー【デバイス】ブラックM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20283211NA-1142/杢グレー/M+SK23021K50【ウェア】杢グレー【デバイス】グレーM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20283220NA-1142/杢グレー/M+SK23021R70【ウェア】杢グレー【デバイス】レッドM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20283229NA-1142/杢グレー/M+SK23021K70【ウェア】杢グレー【デバイス】チャコールグレーM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20283238NA-1142/杢グレー/L+SK23021K90【ウェア】杢グレー【デバイス】ブラックL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20283247NA-1142/杢グレー/L+SK23021K50【ウェア】杢グレー【デバイス】グレーL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20283256NA-1142/杢グレー/L+SK23021R70【ウェア】杢グレー【デバイス】レッドL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20283265NA-1142/杢グレー/L+SK23021K70【ウェア】杢グレー【デバイス】チャコールグレーL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20283281NA-1142/杢グレー/2L+SK23021K90【ウェア】杢グレー【デバイス】ブラック2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20283290NA-1142/杢グレー/2L+SK23021K50【ウェア】杢グレー【デバイス】グレー2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20283299NA-1142/杢グレー/2L+SK23021R70【ウェア】杢グレー【デバイス】レッド2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20283308NA-1142/杢グレー/2L+SK23021K70【ウェア】杢グレー【デバイス】チャコールグレー2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20283317NA-1142/杢グレー/3L+SK23021K90【ウェア】杢グレー【デバイス】ブラック3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20283326NA-1142/杢グレー/3L+SK23021K50【ウェア】杢グレー【デバイス】グレー3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20283335NA-1142/杢グレー/3L+SK23021R70【ウェア】杢グレー【デバイス】レッド3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20283351NA-1142/杢グレー/3L+SK23021K70【ウェア】杢グレー【デバイス】チャコールグレー3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20283360NA-1142/杢グレー/4L+SK23021K90【ウェア】杢グレー【デバイス】ブラック4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20283369NA-1142/杢グレー/4L+SK23021K50【ウェア】杢グレー【デバイス】グレー4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20283378NA-1142/杢グレー/4L+SK23021R70【ウェア】杢グレー【デバイス】レッド4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20283387NA-1142/杢グレー/4L+SK23021K70【ウェア】杢グレー【デバイス】チャコールグレー4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20283396NA-1142/杢グレー/5L+SK23021K90【ウェア】杢グレー【デバイス】ブラック5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20283405NA-1142/杢グレー/5L+SK23021K50【ウェア】杢グレー【デバイス】グレー5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20283421NA-1142/杢グレー/5L+SK23021R70【ウェア】杢グレー【デバイス】レッド5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20283430NA-1142/杢グレー/5L+SK23021K70【ウェア】杢グレー【デバイス】チャコールグレー5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20283439NA-1142/ハンターグリーン/S+SK23021K90【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】ブラックS1124352
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20283448NA-1142/ハンターグリーン/S+SK23021K50【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】グレーS1124352
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20283457NA-1142/ハンターグリーン/S+SK23021R70【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】レッドS1124352
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20283466NA-1142/ハンターグリーン/S+SK23021K70【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】チャコールグレーS1124352
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20283475NA-1142/ハンターグリーン/M+SK23021K90【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】ブラックM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20283491NA-1142/ハンターグリーン/M+SK23021K50【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】グレーM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20283500NA-1142/ハンターグリーン/M+SK23021R70【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】レッドM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20283509NA-1142/ハンターグリーン/M+SK23021K70【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】チャコールグレーM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20283518NA-1142/ハンターグリーン/L+SK23021K90【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】ブラックL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20283527NA-1142/ハンターグリーン/L+SK23021K50【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】グレーL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20283536NA-1142/ハンターグリーン/L+SK23021R70【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】レッドL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20283545NA-1142/ハンターグリーン/L+SK23021K70【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】チャコールグレーL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20283561NA-1142/ハンターグリーン/2L+SK23021K90【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】ブラック2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20283570NA-1142/ハンターグリーン/2L+SK23021K50【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】グレー2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20283579NA-1142/ハンターグリーン/2L+SK23021R70【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】レッド2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20283588NA-1142/ハンターグリーン/2L+SK23021K70【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】チャコールグレー2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20283597NA-1142/ハンターグリーン/3L+SK23021K90【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】ブラック3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20283606NA-1142/ハンターグリーン/3L+SK23021K50【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】グレー3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20283615NA-1142/ハンターグリーン/3L+SK23021R70【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】レッド3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20283631NA-1142/ハンターグリーン/3L+SK23021K70【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】チャコールグレー3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20283640NA-1142/ハンターグリーン/4L+SK23021K90【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】ブラック4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20283649NA-1142/ハンターグリーン/4L+SK23021K50【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】グレー4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする