| 20286869 | NA-1142/杢グレー/S+SK23011K90 | 【ウェア】杢グレー【デバイス】ブラック | S | 112 | 43 | 52 | | | |
| 20286878 | NA-1142/杢グレー/S+SK23011K50 | 【ウェア】杢グレー【デバイス】グレー | S | 112 | 43 | 52 | | | |
| 20286887 | NA-1142/杢グレー/S+SK23011R70 | 【ウェア】杢グレー【デバイス】レッド | S | 112 | 43 | 52 | | | |
| 20286896 | NA-1142/杢グレー/M+SK23011K90 | 【ウェア】杢グレー【デバイス】ブラック | M | 116 | 50 | 54 | | | |
| 20286905 | NA-1142/杢グレー/M+SK23011K50 | 【ウェア】杢グレー【デバイス】グレー | M | 116 | 50 | 54 | | | |
| 20286921 | NA-1142/杢グレー/M+SK23011R70 | 【ウェア】杢グレー【デバイス】レッド | M | 116 | 50 | 54 | | | |
| 20286930 | NA-1142/杢グレー/L+SK23011K90 | 【ウェア】杢グレー【デバイス】ブラック | L | 120 | 52 | 56 | | | |
| 20286939 | NA-1142/杢グレー/L+SK23011K50 | 【ウェア】杢グレー【デバイス】グレー | L | 120 | 52 | 56 | | | |
| 20286948 | NA-1142/杢グレー/L+SK23011R70 | 【ウェア】杢グレー【デバイス】レッド | L | 120 | 52 | 56 | | | |
| 20286957 | NA-1142/杢グレー/2L+SK23011K90 | 【ウェア】杢グレー【デバイス】ブラック | 2L | 124 | 54 | 58 | | | |
| 20286966 | NA-1142/杢グレー/2L+SK23011K50 | 【ウェア】杢グレー【デバイス】グレー | 2L | 124 | 54 | 58 | | | |
| 20286975 | NA-1142/杢グレー/2L+SK23011R70 | 【ウェア】杢グレー【デバイス】レッド | 2L | 124 | 54 | 58 | | | |
| 20286991 | NA-1142/杢グレー/3L+SK23011K90 | 【ウェア】杢グレー【デバイス】ブラック | 3L | 132 | 56 | 60 | | | |
| 20287000 | NA-1142/杢グレー/3L+SK23011K50 | 【ウェア】杢グレー【デバイス】グレー | 3L | 132 | 56 | 60 | | | |
| 20287009 | NA-1142/杢グレー/3L+SK23011R70 | 【ウェア】杢グレー【デバイス】レッド | 3L | 132 | 56 | 60 | | | |
| 20287018 | NA-1142/杢グレー/4L+SK23011K90 | 【ウェア】杢グレー【デバイス】ブラック | 4L | 140 | 58 | 58 | | | |
| 20287027 | NA-1142/杢グレー/4L+SK23011K50 | 【ウェア】杢グレー【デバイス】グレー | 4L | 140 | 58 | 58 | | | |
| 20287036 | NA-1142/杢グレー/4L+SK23011R70 | 【ウェア】杢グレー【デバイス】レッド | 4L | 140 | 58 | 58 | | | |
| 20287045 | NA-1142/杢グレー/5L+SK23011K90 | 【ウェア】杢グレー【デバイス】ブラック | 5L | 148 | 60 | 58 | | | |
| 20287061 | NA-1142/杢グレー/5L+SK23011K50 | 【ウェア】杢グレー【デバイス】グレー | 5L | 148 | 60 | 58 | | | |
| 20287070 | NA-1142/杢グレー/5L+SK23011R70 | 【ウェア】杢グレー【デバイス】レッド | 5L | 148 | 60 | 58 | | | |
| 20287079 | NA-1142/ハンターグリーン/S+SK23011K90 | 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】ブラック | S | 112 | 43 | 52 | | | |
| 20287088 | NA-1142/ハンターグリーン/S+SK23011K50 | 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】グレー | S | 112 | 43 | 52 | | | |
| 20287097 | NA-1142/ハンターグリーン/S+SK23011R70 | 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】レッド | S | 112 | 43 | 52 | | | |
| 20287106 | NA-1142/ハンターグリーン/M+SK23011K90 | 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】ブラック | M | 116 | 50 | 54 | | | |
| 20287115 | NA-1142/ハンターグリーン/M+SK23011K50 | 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】グレー | M | 116 | 50 | 54 | | | |
| 20287131 | NA-1142/ハンターグリーン/M+SK23011R70 | 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】レッド | M | 116 | 50 | 54 | | | |
| 20287140 | NA-1142/ハンターグリーン/L+SK23011K90 | 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】ブラック | L | 120 | 52 | 56 | | | |
| 20287149 | NA-1142/ハンターグリーン/L+SK23011K50 | 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】グレー | L | 120 | 52 | 56 | | | |
| 20287158 | NA-1142/ハンターグリーン/L+SK23011R70 | 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】レッド | L | 120 | 52 | 56 | | | |
| 20287167 | NA-1142/ハンターグリーン/2L+SK23011K90 | 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】ブラック | 2L | 124 | 54 | 58 | | | |
| 20287176 | NA-1142/ハンターグリーン/2L+SK23011K50 | 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】グレー | 2L | 124 | 54 | 58 | | | |
| 20287185 | NA-1142/ハンターグリーン/2L+SK23011R70 | 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】レッド | 2L | 124 | 54 | 58 | | | |
| 20287201 | NA-1142/ハンターグリーン/3L+SK23011K90 | 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】ブラック | 3L | 132 | 56 | 60 | | | |
| 20287210 | NA-1142/ハンターグリーン/3L+SK23011K50 | 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】グレー | 3L | 132 | 56 | 60 | | | |
| 20287219 | NA-1142/ハンターグリーン/3L+SK23011R70 | 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】レッド | 3L | 132 | 56 | 60 | | | |
| 20287228 | NA-1142/ハンターグリーン/4L+SK23011K90 | 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】ブラック | 4L | 140 | 58 | 58 | | | |
| 20287237 | NA-1142/ハンターグリーン/4L+SK23011K50 | 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】グレー | 4L | 140 | 58 | 58 | | | |
| 20287246 | NA-1142/ハンターグリーン/4L+SK23011R70 | 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】レッド | 4L | 140 | 58 | 58 | | | |
| 20287255 | NA-1142/ハンターグリーン/5L+SK23011K90 | 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】ブラック | 5L | 148 | 60 | 58 | | | |
| 20287271 | NA-1142/ハンターグリーン/5L+SK23011K50 | 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】グレー | 5L | 148 | 60 | 58 | | | |
| 20287280 | NA-1142/ハンターグリーン/5L+SK23011R70 | 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】レッド | 5L | 148 | 60 | 58 | | | |
| 20287289 | NA-1142/ブルー/S+SK23011K90 | 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック | S | 112 | 43 | 52 | | | |
| 20287298 | NA-1142/ブルー/S+SK23011K50 | 【ウェア】ブルー【デバイス】グレー | S | 112 | 43 | 52 | | | |
| 20287307 | NA-1142/ブルー/S+SK23011R70 | 【ウェア】ブルー【デバイス】レッド | S | 112 | 43 | 52 | | | |
| 20287316 | NA-1142/ブルー/M+SK23011K90 | 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック | M | 116 | 50 | 54 | | | |
| 20287325 | NA-1142/ブルー/M+SK23011K50 | 【ウェア】ブルー【デバイス】グレー | M | 116 | 50 | 54 | | | |
| 20287341 | NA-1142/ブルー/M+SK23011R70 | 【ウェア】ブルー【デバイス】レッド | M | 116 | 50 | 54 | | | |
| 20287350 | NA-1142/ブルー/L+SK23011K90 | 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック | L | 120 | 52 | 56 | | | |
| 20287359 | NA-1142/ブルー/L+SK23011K50 | 【ウェア】ブルー【デバイス】グレー | L | 120 | 52 | 56 | | | |