Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 25V

Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 25V - NSP

様々な現場に対応し、暑さのリスクを軽減する、便利な縦胸ポケット付の上部ファンタイプ
3Dエリ形状
裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)

出力電圧(V)25 / 20 / 15 / 12動作時間【25V】2時間【20V】3.5時間【15V】8時間【12V】16時間最大風量(L/sec)【25V】103【20V】82【15V】60【12V】48内容量1セット
注意
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、 (株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
105件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20289179NA-1142/シルバー/S+SK25011K90【ウェア】シルバー【デバイス】ブラックS1124352
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20289188NA-1142/シルバー/S+SK25011K50【ウェア】シルバー【デバイス】グレーS1124352
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20289197NA-1142/シルバー/S+SK25011N50【ウェア】シルバー【デバイス】ブルーS1124352
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20289206NA-1142/シルバー/M+SK25011K90【ウェア】シルバー【デバイス】ブラックM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20289215NA-1142/シルバー/M+SK25011K50【ウェア】シルバー【デバイス】グレーM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20289231NA-1142/シルバー/M+SK25011N50【ウェア】シルバー【デバイス】ブルーM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20289240NA-1142/シルバー/L+SK25011K90【ウェア】シルバー【デバイス】ブラックL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20289249NA-1142/シルバー/L+SK25011K50【ウェア】シルバー【デバイス】グレーL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20289258NA-1142/シルバー/L+SK25011N50【ウェア】シルバー【デバイス】ブルーL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20289267NA-1142/シルバー/2L+SK25011K90【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20289276NA-1142/シルバー/2L+SK25011K50【ウェア】シルバー【デバイス】グレー2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20289285NA-1142/シルバー/2L+SK25011N50【ウェア】シルバー【デバイス】ブルー2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20289301NA-1142/シルバー/3L+SK25011K90【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20289310NA-1142/シルバー/3L+SK25011K50【ウェア】シルバー【デバイス】グレー3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20289319NA-1142/シルバー/3L+SK25011N50【ウェア】シルバー【デバイス】ブルー3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20289328NA-1142/シルバー/4L+SK25011K90【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20289337NA-1142/シルバー/4L+SK25011K50【ウェア】シルバー【デバイス】グレー4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20289346NA-1142/シルバー/4L+SK25011N50【ウェア】シルバー【デバイス】ブルー4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20289355NA-1142/シルバー/5L+SK25011K90【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20289371NA-1142/シルバー/5L+SK25011K50【ウェア】シルバー【デバイス】グレー5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20289380NA-1142/シルバー/5L+SK25011N50【ウェア】シルバー【デバイス】ブルー5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20289389NA-1142/ネイビー/S+SK25011K90【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラックS1124352
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20289398NA-1142/ネイビー/S+SK25011K50【ウェア】ネイビー【デバイス】グレーS1124352
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20289407NA-1142/ネイビー/S+SK25011N50【ウェア】ネイビー【デバイス】ブルーS1124352
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20289416NA-1142/ネイビー/M+SK25011K90【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラックM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20289425NA-1142/ネイビー/M+SK25011K50【ウェア】ネイビー【デバイス】グレーM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20289441NA-1142/ネイビー/M+SK25011N50【ウェア】ネイビー【デバイス】ブルーM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20289450NA-1142/ネイビー/L+SK25011K90【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラックL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20289459NA-1142/ネイビー/L+SK25011K50【ウェア】ネイビー【デバイス】グレーL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20289468NA-1142/ネイビー/L+SK25011N50【ウェア】ネイビー【デバイス】ブルーL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20289477NA-1142/ネイビー/2L+SK25011K90【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20289486NA-1142/ネイビー/2L+SK25011K50【ウェア】ネイビー【デバイス】グレー2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20289495NA-1142/ネイビー/2L+SK25011N50【ウェア】ネイビー【デバイス】ブルー2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20289511NA-1142/ネイビー/3L+SK25011K90【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20289520NA-1142/ネイビー/3L+SK25011K50【ウェア】ネイビー【デバイス】グレー3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20289529NA-1142/ネイビー/3L+SK25011N50【ウェア】ネイビー【デバイス】ブルー3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20289538NA-1142/ネイビー/4L+SK25011K90【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20289547NA-1142/ネイビー/4L+SK25011K50【ウェア】ネイビー【デバイス】グレー4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20289556NA-1142/ネイビー/4L+SK25011N50【ウェア】ネイビー【デバイス】ブルー4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20289565NA-1142/ネイビー/5L+SK25011K90【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20289581NA-1142/ネイビー/5L+SK25011K50【ウェア】ネイビー【デバイス】グレー5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20289590NA-1142/ネイビー/5L+SK25011N50【ウェア】ネイビー【デバイス】ブルー5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20289599NA-1142/杢グレー/S+SK25011K90【ウェア】杢グレー【デバイス】ブラックS1124352
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20289608NA-1142/杢グレー/S+SK25011K50【ウェア】杢グレー【デバイス】グレーS1124352
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20289617NA-1142/杢グレー/S+SK25011N50【ウェア】杢グレー【デバイス】ブルーS1124352
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20289626NA-1142/杢グレー/M+SK25011K90【ウェア】杢グレー【デバイス】ブラックM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20289635NA-1142/杢グレー/M+SK25011K50【ウェア】杢グレー【デバイス】グレーM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20289651NA-1142/杢グレー/M+SK25011N50【ウェア】杢グレー【デバイス】ブルーM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20289660NA-1142/杢グレー/L+SK25011K90【ウェア】杢グレー【デバイス】ブラックL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20289669NA-1142/杢グレー/L+SK25011K50【ウェア】杢グレー【デバイス】グレーL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする