曜日別特売

Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 25V

Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 25V - NSP

段違いの涼しさを実現したハイスペックジェットスペーサータイプ
さらに上部ファン・3Dエリを備え、機能性を向上しました

出力電圧(V)25 / 20 / 15 / 12動作時間【25V】2時間【20V】3.5時間【15V】8時間【12V】16時間最大風量(L/sec)【25V】103【20V】82【15V】60【12V】48商品タイプポリエステル、スーパーチタン加工、タチエリ、長袖(上部ファン仕様)内容量1セット
注意
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、 (株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20288759NA-1122/ネイビー/S+SK25011K90【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラックS1124852
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20288768NA-1122/ネイビー/S+SK25011K50【ウェア】ネイビー【デバイス】グレーS1124852
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20288777NA-1122/ネイビー/S+SK25011N50【ウェア】ネイビー【デバイス】ブルーS1124852
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20288786NA-1122/ネイビー/M+SK25011K90【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラックM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20288795NA-1122/ネイビー/M+SK25011K50【ウェア】ネイビー【デバイス】グレーM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20288811NA-1122/ネイビー/M+SK25011N50【ウェア】ネイビー【デバイス】ブルーM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20288820NA-1122/ネイビー/L+SK25011K90【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラックL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20288829NA-1122/ネイビー/L+SK25011K50【ウェア】ネイビー【デバイス】グレーL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20288838NA-1122/ネイビー/L+SK25011N50【ウェア】ネイビー【デバイス】ブルーL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20288847NA-1122/ネイビー/2L+SK25011K90【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20288856NA-1122/ネイビー/2L+SK25011K50【ウェア】ネイビー【デバイス】グレー2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20288865NA-1122/ネイビー/2L+SK25011N50【ウェア】ネイビー【デバイス】ブルー2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20288881NA-1122/ネイビー/3L+SK25011K90【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20288890NA-1122/ネイビー/3L+SK25011K50【ウェア】ネイビー【デバイス】グレー3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20288899NA-1122/ネイビー/3L+SK25011N50【ウェア】ネイビー【デバイス】ブルー3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20288908NA-1122/ネイビー/4L+SK25011K90【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20288917NA-1122/ネイビー/4L+SK25011K50【ウェア】ネイビー【デバイス】グレー4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20288926NA-1122/ネイビー/4L+SK25011N50【ウェア】ネイビー【デバイス】ブルー4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20288935NA-1122/ネイビー/5L+SK25011K90【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20288951NA-1122/ネイビー/5L+SK25011K50【ウェア】ネイビー【デバイス】グレー5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20288960NA-1122/ネイビー/5L+SK25011N50【ウェア】ネイビー【デバイス】ブルー5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20288969NA-1122/シルバー/S+SK25011K90【ウェア】シルバー【デバイス】ブラックS1124852
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20288978NA-1122/シルバー/S+SK25011K50【ウェア】シルバー【デバイス】グレーS1124852
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20288987NA-1122/シルバー/S+SK25011N50【ウェア】シルバー【デバイス】ブルーS1124852
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20288996NA-1122/シルバー/M+SK25011K90【ウェア】シルバー【デバイス】ブラックM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20289005NA-1122/シルバー/M+SK25011K50【ウェア】シルバー【デバイス】グレーM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20289021NA-1122/シルバー/M+SK25011N50【ウェア】シルバー【デバイス】ブルーM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20289030NA-1122/シルバー/L+SK25011K90【ウェア】シルバー【デバイス】ブラックL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20289039NA-1122/シルバー/L+SK25011K50【ウェア】シルバー【デバイス】グレーL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20289048NA-1122/シルバー/L+SK25011N50【ウェア】シルバー【デバイス】ブルーL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20289057NA-1122/シルバー/2L+SK25011K90【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20289066NA-1122/シルバー/2L+SK25011K50【ウェア】シルバー【デバイス】グレー2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20289075NA-1122/シルバー/2L+SK25011N50【ウェア】シルバー【デバイス】ブルー2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20289091NA-1122/シルバー/3L+SK25011K90【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20289100NA-1122/シルバー/3L+SK25011K50【ウェア】シルバー【デバイス】グレー3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20289109NA-1122/シルバー/3L+SK25011N50【ウェア】シルバー【デバイス】ブルー3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20289118NA-1122/シルバー/4L+SK25011K90【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20289127NA-1122/シルバー/4L+SK25011K50【ウェア】シルバー【デバイス】グレー4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20289136NA-1122/シルバー/4L+SK25011N50【ウェア】シルバー【デバイス】ブルー4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20289145NA-1122/シルバー/5L+SK25011K90【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20289161NA-1122/シルバー/5L+SK25011K50【ウェア】シルバー【デバイス】グレー5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20289170NA-1122/シルバー/5L+SK25011N50【ウェア】シルバー【デバイス】ブルー5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする