曜日別特売

Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 25V

Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 25V - NSP

前吊り・後吊り両方のフルハーネスに対応した上部ファンタイプ
動きやすさを追求した設計で作業中の手の動きを妨げません。

出力電圧(V)25 / 20 / 15 / 12動作時間【25V】2時間【20V】3.5時間【15V】8時間【12V】16時間最大風量(L/sec)【25V】103【20V】82【15V】60【12V】48内容量1セット
注意
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、 (株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20290859NA-1152/ブルー/S+SK25011K90【ウェア】ブルー【デバイス】ブラックS1124854
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20290868NA-1152/ブルー/S+SK25011K50【ウェア】ブルー【デバイス】グレーS1124854
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20290877NA-1152/ブルー/S+SK25011N50【ウェア】ブルー【デバイス】ブルーS1124854
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20290886NA-1152/ブルー/M+SK25011K90【ウェア】ブルー【デバイス】ブラックM1165056
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20290895NA-1152/ブルー/M+SK25011K50【ウェア】ブルー【デバイス】グレーM1165056
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20290911NA-1152/ブルー/M+SK25011N50【ウェア】ブルー【デバイス】ブルーM1165056
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20290920NA-1152/ブルー/L+SK25011K90【ウェア】ブルー【デバイス】ブラックL1205258
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20290929NA-1152/ブルー/L+SK25011K50【ウェア】ブルー【デバイス】グレーL1205258
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20290938NA-1152/ブルー/L+SK25011N50【ウェア】ブルー【デバイス】ブルーL1205258
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20290947NA-1152/ブルー/2L+SK25011K90【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック2L1245460
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20290956NA-1152/ブルー/2L+SK25011K50【ウェア】ブルー【デバイス】グレー2L1245460
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20290965NA-1152/ブルー/2L+SK25011N50【ウェア】ブルー【デバイス】ブルー2L1245460
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20290981NA-1152/ブルー/3L+SK25011K90【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック3L1325662
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20290990NA-1152/ブルー/3L+SK25011K50【ウェア】ブルー【デバイス】グレー3L1325662
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20290999NA-1152/ブルー/3L+SK25011N50【ウェア】ブルー【デバイス】ブルー3L1325662
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20291008NA-1152/ブルー/4L+SK25011K90【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック4L1405860
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20291017NA-1152/ブルー/4L+SK25011K50【ウェア】ブルー【デバイス】グレー4L1405860
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20291026NA-1152/ブルー/4L+SK25011N50【ウェア】ブルー【デバイス】ブルー4L1405860
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20291035NA-1152/ブルー/5L+SK25011K90【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック5L1486060
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20291051NA-1152/ブルー/5L+SK25011K50【ウェア】ブルー【デバイス】グレー5L1486060
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20291060NA-1152/ブルー/5L+SK25011N50【ウェア】ブルー【デバイス】ブルー5L1486060
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする