曜日別特売

Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 7.2V

Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 7.2V - NSPNクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 7.2V - NSPNクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 7.2V - NSPNクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 7.2V - NSPNクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 7.2V - NSPNクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 7.2V - NSPNクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 7.2V - NSPNクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 7.2V - NSP

様々な現場に対応し、暑さのリスクを軽減する、便利な縦胸ポケット付の上部ファンタイプ
3Dエリ形状
裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)

出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)定格容量6500mAh(46.8wh)連続使用時間(時間)(FAN2200使用時)【7.2V】8【6V】12【5V】18【3.3V】24以上充電時間約8時間(LIACRの場合)内容量1セット
注意
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、 (株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20281935NA-1142/杢グレー/S+SKSP02G【ウェア】杢グレー【デバイス】グレーS1124352
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20281951NA-1142/杢グレー/S+SKSP02B【ウェア】杢グレー【デバイス】ブラックS1124352
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20282039NA-1142/杢グレー/4L+SKSP02G【ウェア】杢グレー【デバイス】グレー4L1405858
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20282048NA-1142/杢グレー/4L+SKSP02B【ウェア】杢グレー【デバイス】ブラック4L1405858
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20282075NA-1142/ハンターグリーン/S+SKSP02G【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】グレーS1124352
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20282091NA-1142/ハンターグリーン/S+SKSP02B【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】ブラックS1124352
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20282118NA-1142/ハンターグリーン/L+SKSP02G【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】グレーL1205256
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20282127NA-1142/ハンターグリーン/L+SKSP02B【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】ブラックL1205256
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20282161NA-1142/ハンターグリーン/3L+SKSP02G【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】グレー3L1325660
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20282170NA-1142/ハンターグリーン/3L+SKSP02B【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】ブラック3L1325660
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20282179NA-1142/ハンターグリーン/4L+SKSP02G【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】グレー4L1405858
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20282188NA-1142/ハンターグリーン/4L+SKSP02B【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】ブラック4L1405858
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20282215NA-1142/ブルー/S+SKSP02G【ウェア】ブルー【デバイス】グレーS1124352
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20282231NA-1142/ブルー/S+SKSP02B【ウェア】ブルー【デバイス】ブラックS1124352
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20282258NA-1142/ブルー/L+SKSP02G【ウェア】ブルー【デバイス】グレーL1205256
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20282267NA-1142/ブルー/L+SKSP02B【ウェア】ブルー【デバイス】ブラックL1205256
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20282276NA-1142/ブルー/2L+SKSP02G【ウェア】ブルー【デバイス】グレー2L1245458
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20282285NA-1142/ブルー/2L+SKSP02B【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック2L1245458
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20281960NA-1142/杢グレー/M+SKSP02G【ウェア】杢グレー【デバイス】グレーM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20281969NA-1142/杢グレー/M+SKSP02B【ウェア】杢グレー【デバイス】ブラックM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20281978NA-1142/杢グレー/L+SKSP02G【ウェア】杢グレー【デバイス】グレーL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20281987NA-1142/杢グレー/L+SKSP02B【ウェア】杢グレー【デバイス】ブラックL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20281996NA-1142/杢グレー/2L+SKSP02G【ウェア】杢グレー【デバイス】グレー2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20282005NA-1142/杢グレー/2L+SKSP02B【ウェア】杢グレー【デバイス】ブラック2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20282021NA-1142/杢グレー/3L+SKSP02G【ウェア】杢グレー【デバイス】グレー3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20282030NA-1142/杢グレー/3L+SKSP02B【ウェア】杢グレー【デバイス】ブラック3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20282057NA-1142/杢グレー/5L+SKSP02G【ウェア】杢グレー【デバイス】グレー5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20282066NA-1142/杢グレー/5L+SKSP02B【ウェア】杢グレー【デバイス】ブラック5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20282100NA-1142/ハンターグリーン/M+SKSP02G【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】グレーM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20282109NA-1142/ハンターグリーン/M+SKSP02B【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】ブラックM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20282136NA-1142/ハンターグリーン/2L+SKSP02G【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】グレー2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20282145NA-1142/ハンターグリーン/2L+SKSP02B【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】ブラック2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20282197NA-1142/ハンターグリーン/5L+SKSP02G【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】グレー5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20282206NA-1142/ハンターグリーン/5L+SKSP02B【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】ブラック5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20282240NA-1142/ブルー/M+SKSP02G【ウェア】ブルー【デバイス】グレーM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20282249NA-1142/ブルー/M+SKSP02B【ウェア】ブルー【デバイス】ブラックM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20282301NA-1142/ブルー/3L+SKSP02G【ウェア】ブルー【デバイス】グレー3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20282310NA-1142/ブルー/3L+SKSP02B【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20282319NA-1142/ブルー/4L+SKSP02G【ウェア】ブルー【デバイス】グレー4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20282328NA-1142/ブルー/4L+SKSP02B【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20282337NA-1142/ブルー/5L+SKSP02G【ウェア】ブルー【デバイス】グレー5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20282346NA-1142/ブルー/5L+SKSP02B【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする