NSP
Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット パワーファン
前吊り・後吊り両方のフルハーネスに対応した上部ファンタイプ
動きやすさを追求した設計で作業中の手の動きを妨げません。
色
【ウェア】ブルー
出力
7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
定格容量
6500mAh(46.8Wh)
連続使用時間(時間)
(FAN2200使用時)【7.2V】4.5【6V】6【5V】9【3.3V】23
充電時間
約8時間(LIACRの場合)
内容量
1セット
注意
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、 (株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20282748
NA-1152/ブルー/M+SKSP01
M
116
50
56
66
オープン
¥
29,980
¥32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20282757
NA-1152/ブルー/L+SKSP01
L
120
52
58
68
オープン
¥
29,980
¥32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20282766
NA-1152/ブルー/2L+SKSP01
2L
124
54
60
70
オープン
¥
29,980
¥32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20282800
NA-1152/ブルー/5L+SKSP01
5L
148
60
60
72
オープン
¥
29,980
¥32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20282739
NA-1152/ブルー/S+SKSP01
S
112
48
54
64
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20282775
NA-1152/ブルー/3L+SKSP01
3L
132
56
62
72
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20282791
NA-1152/ブルー/4L+SKSP01
4L
140
58
60
72
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。