Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット パワーファン

Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット パワーファン NSP Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット パワーファン NSP Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット パワーファン NSP Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット パワーファン NSP Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット パワーファン NSP Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット パワーファン NSP Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット パワーファン NSP Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット パワーファン NSP

様々な現場に対応し、暑さのリスクを軽減する、便利な縦胸ポケット付の上部ファンタイプ
3Dエリ形状
裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)

出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 定格容量6500mAh(46.8Wh) 連続使用時間(時間)(FAN2200使用時)【7.2V】4.5【6V】6【5V】9【3.3V】23 充電時間約8時間(LIACRの場合) 内容量1セット
注意
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、 (株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
お気に入りに追加
21件中 1~21件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20282529 NA-1142/杢グレー/S+SKSP01 【ウェア】杢グレー S 112 43 52
オープン
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20282581 NA-1142/杢グレー/4L+SKSP01 【ウェア】杢グレー 4L 140 58 58
オープン
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20282599 NA-1142/ハンターグリーン/S+SKSP01 【ウェア】ハンターグリーン S 112 43 52
オープン
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20282617 NA-1142/ハンターグリーン/L+SKSP01 【ウェア】ハンターグリーン L 120 52 56
オープン
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20282651 NA-1142/ハンターグリーン/4L+SKSP01 【ウェア】ハンターグリーン 4L 140 58 58
オープン
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20282669 NA-1142/ブルー/S+SKSP01 【ウェア】ブルー S 112 43 52
オープン
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20282687 NA-1142/ブルー/L+SKSP01 【ウェア】ブルー L 120 52 56
オープン
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20282696 NA-1142/ブルー/2L+SKSP01 【ウェア】ブルー 2L 124 54 58
オープン
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20282538 NA-1142/杢グレー/M+SKSP01 【ウェア】杢グレー M 116 50 54
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20282547 NA-1142/杢グレー/L+SKSP01 【ウェア】杢グレー L 120 52 56
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20282556 NA-1142/杢グレー/2L+SKSP01 【ウェア】杢グレー 2L 124 54 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20282565 NA-1142/杢グレー/3L+SKSP01 【ウェア】杢グレー 3L 132 56 60
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20282590 NA-1142/杢グレー/5L+SKSP01 【ウェア】杢グレー 5L 148 60 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20282608 NA-1142/ハンターグリーン/M+SKSP01 【ウェア】ハンターグリーン M 116 50 54
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20282626 NA-1142/ハンターグリーン/2L+SKSP01 【ウェア】ハンターグリーン 2L 124 54 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20282635 NA-1142/ハンターグリーン/3L+SKSP01 【ウェア】ハンターグリーン 3L 132 56 60
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20282660 NA-1142/ハンターグリーン/5L+SKSP01 【ウェア】ハンターグリーン 5L 148 60 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20282678 NA-1142/ブルー/M+SKSP01 【ウェア】ブルー M 116 50 54
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20282705 NA-1142/ブルー/3L+SKSP01 【ウェア】ブルー 3L 132 56 60
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20282721 NA-1142/ブルー/4L+SKSP01 【ウェア】ブルー 4L 140 58 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20282730 NA-1142/ブルー/5L+SKSP01 【ウェア】ブルー 5L 148 60 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする