NSP
Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 小型バッテリー薄型ファン
様々な現場に対応し、暑さのリスクを軽減する、便利な縦胸ポケット付の上部ファンタイプ
3Dエリ形状
裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)
連続使用時間(時間)
(FAN2300B使用時)【7.2V】4【6V】6【5V】9【3.3V】20【ゆらぎモード】4.6
充電時間
8時間(LIACRの場合)
モード
【ゆらぎモード】出力電圧7.2Vと6.0Vが3秒間隔で緩やかに変えて、7.2Vで使用した感覚をできるだけ損なうことなく、バッテリーの持ち時間を延ばすモードです。
バッテリー容量(mAh)
【BTSP1】6500(46.8Wh)
最大風量(L/sec)
【3.3V】20【5.0V】28.2【6.0V】32.6【7.2V】36.6
駆動時間(時間)
【3.3V】20【5.0V】9【6.0V】6【7.2V】4【ゆらぎモード】4.6
内容量
1セット
注意
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、 (株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20277681
NA-1142/シルバー/S+SKNA301
【ウェア】シルバー
S
112
43
52
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20277690
NA-1142/シルバー/M+SKNA301
【ウェア】シルバー
M
116
50
54
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20277699
NA-1142/シルバー/L+SKNA301
【ウェア】シルバー
L
120
52
56
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20277708
NA-1142/シルバー/2L+SKNA301
【ウェア】シルバー
2L
124
54
58
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20277717
NA-1142/シルバー/3L+SKNA301
【ウェア】シルバー
3L
132
56
60
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20277726
NA-1142/シルバー/4L+SKNA301
【ウェア】シルバー
4L
140
58
58
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20277735
NA-1142/シルバー/5L+SKNA301
【ウェア】シルバー
5L
148
60
58
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20277751
NA-1142/ネイビー/S+SKNA301
【ウェア】ネイビー
S
112
43
52
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20277760
NA-1142/ネイビー/M+SKNA301
【ウェア】ネイビー
M
116
50
54
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20277769
NA-1142/ネイビー/L+SKNA301
【ウェア】ネイビー
L
120
52
56
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20277778
NA-1142/ネイビー/2L+SKNA301
【ウェア】ネイビー
2L
124
54
58
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20277787
NA-1142/ネイビー/3L+SKNA301
【ウェア】ネイビー
3L
132
56
60
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20277796
NA-1142/ネイビー/4L+SKNA301
【ウェア】ネイビー
4L
140
58
58
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20277805
NA-1142/ネイビー/5L+SKNA301
【ウェア】ネイビー
5L
148
60
58
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20277821
NA-1142/杢グレー/S+SKNA301
【ウェア】杢グレー
S
112
43
52
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20277830
NA-1142/杢グレー/M+SKNA301
【ウェア】杢グレー
M
116
50
54
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20277839
NA-1142/杢グレー/L+SKNA301
【ウェア】杢グレー
L
120
52
56
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20277848
NA-1142/杢グレー/2L+SKNA301
【ウェア】杢グレー
2L
124
54
58
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20277857
NA-1142/杢グレー/3L+SKNA301
【ウェア】杢グレー
3L
132
56
60
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20277866
NA-1142/杢グレー/4L+SKNA301
【ウェア】杢グレー
4L
140
58
58
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20277875
NA-1142/杢グレー/5L+SKNA301
【ウェア】杢グレー
5L
148
60
58
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20277891
NA-1142/ハンターグリーン/S+SKNA301
【ウェア】ハンターグリーン
S
112
43
52
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20277900
NA-1142/ハンターグリーン/M+SKNA301
【ウェア】ハンターグリーン
M
116
50
54
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20277909
NA-1142/ハンターグリーン/L+SKNA301
【ウェア】ハンターグリーン
L
120
52
56
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20277918
NA-1142/ハンターグリーン/2L+SKNA301
【ウェア】ハンターグリーン
2L
124
54
58
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20277927
NA-1142/ハンターグリーン/3L+SKNA301
【ウェア】ハンターグリーン
3L
132
56
60
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20277936
NA-1142/ハンターグリーン/4L+SKNA301
【ウェア】ハンターグリーン
4L
140
58
58
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20277945
NA-1142/ハンターグリーン/5L+SKNA301
【ウェア】ハンターグリーン
5L
148
60
58
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20277961
NA-1142/ブルー/S+SKNA301
【ウェア】ブルー
S
112
43
52
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20277970
NA-1142/ブルー/M+SKNA301
【ウェア】ブルー
M
116
50
54
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20277979
NA-1142/ブルー/L+SKNA301
【ウェア】ブルー
L
120
52
56
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20277988
NA-1142/ブルー/2L+SKNA301
【ウェア】ブルー
2L
124
54
58
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20277997
NA-1142/ブルー/3L+SKNA301
【ウェア】ブルー
3L
132
56
60
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20278006
NA-1142/ブルー/4L+SKNA301
【ウェア】ブルー
4L
140
58
58
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20278015
NA-1142/ブルー/5L+SKNA301
【ウェア】ブルー
5L
148
60
58
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください