曜日別特売

Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 小型バッテリー薄型ファン

Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 小型バッテリー薄型ファン - NSP

前吊り・後吊り両方のフルハーネスに対応した上部ファンタイプ
動きやすさを追求した設計で作業中の手の動きを妨げません。

【ウェア】ブルー連続使用時間(時間)(FAN2300B使用時)【7.2V】4【6V】6【5V】9【3.3V】20【ゆらぎモード】4.6充電時間8時間(LIACRの場合)モード【ゆらぎモード】出力電圧7.2Vと6.0Vが3秒間隔で緩やかに変えて、7.2Vで使用した感覚をできるだけ損なうことなく、バッテリーの持ち時間を延ばすモードです。バッテリー容量(mAh)【BTSP1】6500(46.8Wh)最大風量(L/sec)【3.3V】20【5.0V】28.2【6.0V】32.6【7.2V】36.6駆動時間(時間)【3.3V】20【5.0V】9【6.0V】6【7.2V】4【ゆらぎモード】4.6内容量1セット
注意
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、 (株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20278941NA-1152/ブルー/S+SKNA301S112485464
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20278950NA-1152/ブルー/M+SKNA301M116505666
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20278959NA-1152/ブルー/L+SKNA301L120525868
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20278968NA-1152/ブルー/2L+SKNA3012L124546070
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20278977NA-1152/ブルー/3L+SKNA3013L132566272
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20278986NA-1152/ブルー/4L+SKNA3014L140586072
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20278995NA-1152/ブルー/5L+SKNA3015L148606072
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする