曜日別特売

Nクールウェア 長袖(脇ファン)+空調服(R) スターターキット (防水)

Nクールウェア 長袖(脇ファン)+空調服(R) スターターキット (防水) - NSP

制電素材で快適・安全に作業ができるJIS T8118適合の脇ファンタイプ
背中や腕に至るまで涼しい風が行き渡るため、熱中症対策として非常に効果的です。
ファスナー・ボタンが隠れているため、荷物等を傷つけにくい

動作時間24時間以上/3.3V、約12時間/5.0V、約8時間/6.0V、約6時間/7.2V最大風量(L/sec)【7.2V時】58.0【6.0V時】50.0【5.0V時】44.0【3.3V時】30.0内容量1セット
注意
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、 (株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20281445NA-4163/シルバー/S+SK24011K90【ウェア】シルバー【デバイス】ブラックS1124854
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20281461NA-4163/シルバー/M+SK24011K90【ウェア】シルバー【デバイス】ブラックM1165056
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20281470NA-4163/シルバー/L+SK24011K90【ウェア】シルバー【デバイス】ブラックL1205258
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20281479NA-4163/シルバー/2L+SK24011K90【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック2L1245460
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20281488NA-4163/シルバー/3L+SK24011K90【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック3L1325662
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20281497NA-4163/シルバー/4L+SK24011K90【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック4L1405860
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20281506NA-4163/シルバー/5L+SK24011K90【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック5L1486060
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20281515NA-4163/ブルー/S+SK24011K90【ウェア】ブルー【デバイス】ブラックS1124854
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20281531NA-4163/ブルー/M+SK24011K90【ウェア】ブルー【デバイス】ブラックM1165056
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20281540NA-4163/ブルー/L+SK24011K90【ウェア】ブルー【デバイス】ブラックL1205258
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20281549NA-4163/ブルー/2L+SK24011K90【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック2L1245460
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20281558NA-4163/ブルー/3L+SK24011K90【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック3L1325662
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20281567NA-4163/ブルー/4L+SK24011K90【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック4L1405860
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20281576NA-4163/ブルー/5L+SK24011K90【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック5L1486060
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20281585NA-4163/ネイビー/S+SK24011K90【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラックS1124854
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20281601NA-4163/ネイビー/M+SK24011K90【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラックM1165056
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20281610NA-4163/ネイビー/L+SK24011K90【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラックL1205258
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20281619NA-4163/ネイビー/2L+SK24011K90【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック2L1245460
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20281628NA-4163/ネイビー/3L+SK24011K90【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック3L1325662
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20281637NA-4163/ネイビー/4L+SK24011K90【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック4L1405860
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20281646NA-4163/ネイビー/5L+SK24011K90【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック5L1486060
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする