| 20287919 | NA-4163/シルバー/S+SK25011K90 | 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック | S | 112 | 48 | 54 | | | |
| 20287928 | NA-4163/シルバー/S+SK25011K50 | 【ウェア】シルバー【デバイス】グレー | S | 112 | 48 | 54 | | | |
| 20287937 | NA-4163/シルバー/S+SK25011N50 | 【ウェア】シルバー【デバイス】ブルー | S | 112 | 48 | 54 | | | |
| 20287946 | NA-4163/シルバー/M+SK25011K90 | 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック | M | 116 | 50 | 56 | | | |
| 20287955 | NA-4163/シルバー/M+SK25011K50 | 【ウェア】シルバー【デバイス】グレー | M | 116 | 50 | 56 | | | |
| 20287971 | NA-4163/シルバー/M+SK25011N50 | 【ウェア】シルバー【デバイス】ブルー | M | 116 | 50 | 56 | | | |
| 20287980 | NA-4163/シルバー/L+SK25011K90 | 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック | L | 120 | 52 | 58 | | | |
| 20287989 | NA-4163/シルバー/L+SK25011K50 | 【ウェア】シルバー【デバイス】グレー | L | 120 | 52 | 58 | | | |
| 20287998 | NA-4163/シルバー/L+SK25011N50 | 【ウェア】シルバー【デバイス】ブルー | L | 120 | 52 | 58 | | | |
| 20288007 | NA-4163/シルバー/2L+SK25011K90 | 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック | 2L | 124 | 54 | 60 | | | |
| 20288016 | NA-4163/シルバー/2L+SK25011K50 | 【ウェア】シルバー【デバイス】グレー | 2L | 124 | 54 | 60 | | | |
| 20288025 | NA-4163/シルバー/2L+SK25011N50 | 【ウェア】シルバー【デバイス】ブルー | 2L | 124 | 54 | 60 | | | |
| 20288041 | NA-4163/シルバー/3L+SK25011K90 | 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック | 3L | 132 | 56 | 62 | | | |
| 20288050 | NA-4163/シルバー/3L+SK25011K50 | 【ウェア】シルバー【デバイス】グレー | 3L | 132 | 56 | 62 | | | |
| 20288059 | NA-4163/シルバー/3L+SK25011N50 | 【ウェア】シルバー【デバイス】ブルー | 3L | 132 | 56 | 62 | | | |
| 20288068 | NA-4163/シルバー/4L+SK25011K90 | 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック | 4L | 140 | 58 | 60 | | | |
| 20288077 | NA-4163/シルバー/4L+SK25011K50 | 【ウェア】シルバー【デバイス】グレー | 4L | 140 | 58 | 60 | | | |
| 20288086 | NA-4163/シルバー/4L+SK25011N50 | 【ウェア】シルバー【デバイス】ブルー | 4L | 140 | 58 | 60 | | | |
| 20288095 | NA-4163/シルバー/5L+SK25011K90 | 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック | 5L | 148 | 60 | 60 | | | |
| 20288111 | NA-4163/シルバー/5L+SK25011K50 | 【ウェア】シルバー【デバイス】グレー | 5L | 148 | 60 | 60 | | | |
| 20288120 | NA-4163/シルバー/5L+SK25011N50 | 【ウェア】シルバー【デバイス】ブルー | 5L | 148 | 60 | 60 | | | |
| 20288129 | NA-4163/ブルー/S+SK25011K90 | 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック | S | 112 | 48 | 54 | | | |
| 20288138 | NA-4163/ブルー/S+SK25011K50 | 【ウェア】ブルー【デバイス】グレー | S | 112 | 48 | 54 | | | |
| 20288147 | NA-4163/ブルー/S+SK25011N50 | 【ウェア】ブルー【デバイス】ブルー | S | 112 | 48 | 54 | | | |
| 20288156 | NA-4163/ブルー/M+SK25011K90 | 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック | M | 116 | 50 | 56 | | | |
| 20288165 | NA-4163/ブルー/M+SK25011K50 | 【ウェア】ブルー【デバイス】グレー | M | 116 | 50 | 56 | | | |
| 20288181 | NA-4163/ブルー/M+SK25011N50 | 【ウェア】ブルー【デバイス】ブルー | M | 116 | 50 | 56 | | | |
| 20288190 | NA-4163/ブルー/L+SK25011K90 | 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック | L | 120 | 52 | 58 | | | |
| 20288199 | NA-4163/ブルー/L+SK25011K50 | 【ウェア】ブルー【デバイス】グレー | L | 120 | 52 | 58 | | | |
| 20288208 | NA-4163/ブルー/L+SK25011N50 | 【ウェア】ブルー【デバイス】ブルー | L | 120 | 52 | 58 | | | |
| 20288217 | NA-4163/ブルー/2L+SK25011K90 | 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック | 2L | 124 | 54 | 60 | | | |
| 20288226 | NA-4163/ブルー/2L+SK25011K50 | 【ウェア】ブルー【デバイス】グレー | 2L | 124 | 54 | 60 | | | |
| 20288235 | NA-4163/ブルー/2L+SK25011N50 | 【ウェア】ブルー【デバイス】ブルー | 2L | 124 | 54 | 60 | | | |
| 20288251 | NA-4163/ブルー/3L+SK25011K90 | 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック | 3L | 132 | 56 | 62 | | | |
| 20288260 | NA-4163/ブルー/3L+SK25011K50 | 【ウェア】ブルー【デバイス】グレー | 3L | 132 | 56 | 62 | | | |
| 20288269 | NA-4163/ブルー/3L+SK25011N50 | 【ウェア】ブルー【デバイス】ブルー | 3L | 132 | 56 | 62 | | | |
| 20288278 | NA-4163/ブルー/4L+SK25011K90 | 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック | 4L | 140 | 58 | 60 | | | |
| 20288287 | NA-4163/ブルー/4L+SK25011K50 | 【ウェア】ブルー【デバイス】グレー | 4L | 140 | 58 | 60 | | | |
| 20288296 | NA-4163/ブルー/4L+SK25011N50 | 【ウェア】ブルー【デバイス】ブルー | 4L | 140 | 58 | 60 | | | |
| 20288305 | NA-4163/ブルー/5L+SK25011K90 | 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック | 5L | 148 | 60 | 60 | | | |
| 20288321 | NA-4163/ブルー/5L+SK25011K50 | 【ウェア】ブルー【デバイス】グレー | 5L | 148 | 60 | 60 | | | |
| 20288330 | NA-4163/ブルー/5L+SK25011N50 | 【ウェア】ブルー【デバイス】ブルー | 5L | 148 | 60 | 60 | | | |
| 20288339 | NA-4163/ネイビー/S+SK25011K90 | 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック | S | 112 | 48 | 54 | | | |
| 20288348 | NA-4163/ネイビー/S+SK25011K50 | 【ウェア】ネイビー【デバイス】グレー | S | 112 | 48 | 54 | | | |
| 20288357 | NA-4163/ネイビー/S+SK25011N50 | 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブルー | S | 112 | 48 | 54 | | | |
| 20288366 | NA-4163/ネイビー/M+SK25011K90 | 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック | M | 116 | 50 | 56 | | | |
| 20288375 | NA-4163/ネイビー/M+SK25011K50 | 【ウェア】ネイビー【デバイス】グレー | M | 116 | 50 | 56 | | | |
| 20288391 | NA-4163/ネイビー/M+SK25011N50 | 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブルー | M | 116 | 50 | 56 | | | |
| 20288400 | NA-4163/ネイビー/L+SK25011K90 | 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック | L | 120 | 52 | 58 | | | |
| 20288409 | NA-4163/ネイビー/L+SK25011K50 | 【ウェア】ネイビー【デバイス】グレー | L | 120 | 52 | 58 | | | |