NSP
Nクールウェア 長袖(脇ファン)+空調服(R) スターターキット 7.2V
綿100%の優しい肌触り。
脇ファンタイプで効率的に涼しい風を送り込むので、熱中症対策に最適です。
出力
7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
定格容量
6500mAh(46.8wh)
連続使用時間(時間)
(FAN2200使用時)【7.2V】8【6V】12【5V】18【3.3V】24以上
充電時間
8時間(LIACRの場合)
内容量
1セット
注意
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、 (株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20278031
NA-2163/シルバー/S+SKSP02G
【ウェア】シルバー【デバイス】グレー
S
112
48
54
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20278040
NA-2163/シルバー/S+SKSP02B
【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック
S
112
48
54
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20278049
NA-2163/シルバー/M+SKSP02G
【ウェア】シルバー【デバイス】グレー
M
116
50
56
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20278058
NA-2163/シルバー/M+SKSP02B
【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック
M
116
50
56
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20278067
NA-2163/シルバー/L+SKSP02G
【ウェア】シルバー【デバイス】グレー
L
120
52
58
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20278076
NA-2163/シルバー/L+SKSP02B
【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック
L
120
52
58
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20278085
NA-2163/シルバー/2L+SKSP02G
【ウェア】シルバー【デバイス】グレー
2L
124
54
60
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20278101
NA-2163/シルバー/2L+SKSP02B
【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック
2L
124
54
60
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20278110
NA-2163/シルバー/3L+SKSP02G
【ウェア】シルバー【デバイス】グレー
3L
132
56
62
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20278119
NA-2163/シルバー/3L+SKSP02B
【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック
3L
132
56
62
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20278128
NA-2163/シルバー/4L+SKSP02G
【ウェア】シルバー【デバイス】グレー
4L
140
58
60
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20278137
NA-2163/シルバー/4L+SKSP02B
【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック
4L
140
58
60
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20278146
NA-2163/シルバー/5L+SKSP02G
【ウェア】シルバー【デバイス】グレー
5L
148
60
60
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20278155
NA-2163/シルバー/5L+SKSP02B
【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック
5L
148
60
60
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20278171
NA-2163/ネイビー/S+SKSP02G
【ウェア】ネイビー【デバイス】グレー
S
112
48
54
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20278180
NA-2163/ネイビー/S+SKSP02B
【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック
S
112
48
54
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20278189
NA-2163/ネイビー/M+SKSP02G
【ウェア】ネイビー【デバイス】グレー
M
116
50
56
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20278198
NA-2163/ネイビー/M+SKSP02B
【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック
M
116
50
56
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20278207
NA-2163/ネイビー/L+SKSP02G
【ウェア】ネイビー【デバイス】グレー
L
120
52
58
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20278216
NA-2163/ネイビー/L+SKSP02B
【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック
L
120
52
58
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20278225
NA-2163/ネイビー/2L+SKSP02G
【ウェア】ネイビー【デバイス】グレー
2L
124
54
60
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20278241
NA-2163/ネイビー/2L+SKSP02B
【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック
2L
124
54
60
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20278250
NA-2163/ネイビー/3L+SKSP02G
【ウェア】ネイビー【デバイス】グレー
3L
132
56
62
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20278259
NA-2163/ネイビー/3L+SKSP02B
【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック
3L
132
56
62
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20278268
NA-2163/ネイビー/4L+SKSP02G
【ウェア】ネイビー【デバイス】グレー
4L
140
58
60
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20278277
NA-2163/ネイビー/4L+SKSP02B
【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック
4L
140
58
60
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20278286
NA-2163/ネイビー/5L+SKSP02G
【ウェア】ネイビー【デバイス】グレー
5L
148
60
60
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20278295
NA-2163/ネイビー/5L+SKSP02B
【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック
5L
148
60
60
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください