Nクールウェア 長袖(脇ファン)+空調服(R) スターターキット パワーファン

Nクールウェア 長袖(脇ファン)+空調服(R) スターターキット パワーファン NSP Nクールウェア 長袖(脇ファン)+空調服(R) スターターキット パワーファン NSP Nクールウェア 長袖(脇ファン)+空調服(R) スターターキット パワーファン NSP Nクールウェア 長袖(脇ファン)+空調服(R) スターターキット パワーファン NSP Nクールウェア 長袖(脇ファン)+空調服(R) スターターキット パワーファン NSP Nクールウェア 長袖(脇ファン)+空調服(R) スターターキット パワーファン NSP Nクールウェア 長袖(脇ファン)+空調服(R) スターターキット パワーファン NSP Nクールウェア 長袖(脇ファン)+空調服(R) スターターキット パワーファン NSP

綿100%の優しい肌触り。
脇ファンタイプで効率的に涼しい風を送り込むので、熱中症対策に最適です。

出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 定格容量6500mAh(46.8Wh) 連続使用時間(時間)(FAN2200使用時)【7.2V】4.5【6V】6【5V】9【3.3V】23 充電時間8時間(LIACRの場合) 内容量1セット
注意
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、 (株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20279011 NA-2163/シルバー/S+SKSP01 【ウェア】シルバー S 112 48 54
オープン
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20279020 NA-2163/シルバー/M+SKSP01 【ウェア】シルバー M 116 50 56
オープン
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20279029 NA-2163/シルバー/L+SKSP01 【ウェア】シルバー L 120 52 58
オープン
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20279038 NA-2163/シルバー/2L+SKSP01 【ウェア】シルバー 2L 124 54 60
オープン
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20279047 NA-2163/シルバー/3L+SKSP01 【ウェア】シルバー 3L 132 56 62
オープン
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20279056 NA-2163/シルバー/4L+SKSP01 【ウェア】シルバー 4L 140 58 60
オープン
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20279081 NA-2163/ネイビー/S+SKSP01 【ウェア】ネイビー S 112 48 54
オープン
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20279090 NA-2163/ネイビー/M+SKSP01 【ウェア】ネイビー M 116 50 56
オープン
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20279099 NA-2163/ネイビー/L+SKSP01 【ウェア】ネイビー L 120 52 58
オープン
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20279108 NA-2163/ネイビー/2L+SKSP01 【ウェア】ネイビー 2L 124 54 60
オープン
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20279117 NA-2163/ネイビー/3L+SKSP01 【ウェア】ネイビー 3L 132 56 62
オープン
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20279126 NA-2163/ネイビー/4L+SKSP01 【ウェア】ネイビー 4L 140 58 60
オープン
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20279135 NA-2163/ネイビー/5L+SKSP01 【ウェア】ネイビー 5L 148 60 60
オープン
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20279065 NA-2163/シルバー/5L+SKSP01 【ウェア】シルバー 5L 148 60 60
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする